ライダー用ヘルメット :「安全用」の検索結果
関連キーワード
「サイズ」から絞り込む
3L(1)
L(2)
LL(1)
M(2)
【商品特徴】。こちらの商品は、「エアロ効果」に優れた流線形のサイクリングヘルメットです。風の抵抗を受け流す流線形デザインと、風の通気性へ変換するベンチレーション設計が合わさることで、走行中の快適性を大幅に高めてくれます。また、後頭部には通気孔が設けられており、側面はPCシェルで覆われ、耐衝撃性・軽量性に優れています。【商品仕様】。推奨頭囲サイズは58-62cm、重量は約263gで、素材はPC+EPSを採用しています。安全規格はCE(EN1078)とCPSCに準拠しています。
用途【用途】。サイクリングや通勤、通学など多岐にわたる自転車利用シーンでの頭部保護と快適性を向上させるためのアイテムです。
【商品特徴】。この自転車用ヘルメットは、男性・女性共に使用可能な設計で、デザイン性と安全性を兼ね備えています。特に目を引くのは、取り外し可能なシールドが付属しており、別売りのシールドへの交換も可能です。シールドは日差しを和らげる効果があり、特に晴れた日の日中の走行や眩しさを感じる時には大変役立ちます。ズレ予防に欠かせないフィット感も、後頭部側にあるサイズ調整ダイヤルにより簡単に調節可能です。通気孔が搭載されており、走行中の冷却効果もあります。また、内部には取り外して洗える汗取りパッドも付いているため、衛生的にご使用いただけます。【商品仕様】。推奨頭囲サイズは57-62cm、重さは約280g(シールドも含んだ状態で)となっております。素材はPC+EPSを使用しています。安全規格については、CPSCマークを取得しています。
用途【用途】。自転車に乗るすべての人に対して、安全な走行をサポートするためのアイテムです。日常的な移動時のみならず、ロングスポーツサイクリング時にも最適です。
商品特徴。強力マグネットで着脱簡単:付属のサングラスとサンバイザーは強力マグネットで簡単に取り外し可能。一時的にサングラスが不要な場合も、上向きに付け替えることができます。4way仕様:着脱可能なサングラスとサンバイザーが付属しており、最大4通りの使い方が可能です。ゴミや昆虫、雨から目を保護し、眩しさを軽減します。専用サンバイザー:サンバイザーはヘルメットのサイドに突起を差し込むだけで簡単に装着可能。眩しい光を緩和し、前方の視界を確保します。温度調整と高い通気性:外気をヘルメット内に取り込み、内部の空気を循環させることで蒸れを軽減。多数の通気口が配置されています。EPS発泡+PC外殻一体成形:外殻と衝撃吸収発泡スチロールを一体化した構造で、安全性を保ちながら軽量化を実現。着脱可能なインナーパッド:インナーパッドは取り外して手洗いが可能。清潔に保つことができます。
用途用途。サイクリング:強力マグネットで着脱可能なサングラスとサンバイザーが付属しており、サイクリング中のゴミや昆虫、雨から目を保護します。アウトドアスポーツ:4way仕様により、様々なアウトドアスポーツに対応可能。サングラスやサンバイザーの取り外しも簡単です。日常使い:スタイリッシュなデザインと多機能性で、通勤や通学にも最適です。
【商品特徴】。この折りたたみ可能な自転車ヘルメットは、携帯性を重視したデザインで、一般のヘルメットの約3分の2の高さに折りたたむことができます。重さ約360gで、軽量性にも優れています。EPS+PC(ポリカーボネート)製なので、強度もしっかりあります。さらに、後頭部はゴムベルト調整式で着脱がスムーズ。天候に左右されないつば付きデザインです。【商品仕様】。商品の重さは約360gで、推奨頭周約56cm~62cmに対応。安全規格CEマークを取得しており、品質保証書と領収書も普通郵便での郵送が可能です。裏面にはゴムベルト調節機能付きで、自分の頭形に合わせた調節が可能です。
用途【用途】。自転車乗車時の安全対策として、または携帯性を重視する日常のサイクリング利用者におすすめ。下車後のヘルメットの持ち運びも容易で、リュックなどに収納できます。
商品特徴。空気抵抗が少ない設計:流線型デザインにより、風の抵抗を最小限に抑え、スムーズな走行が可能です。男性にも女性にもおすすめのデザインです。高い通気性:18個の通気孔を備え、蒸れを防ぎます。長時間の使用でも快適に過ごせます。軽量で強度のある素材:外殻はPC素材、内側はEPS発泡素材を一体化した構造で、軽量かつ強度を実現しています。底面のEPS素材はPC素材で覆われており、角潰れのリスクを軽減します。CEマーク取得:安全基準をクリアしており、信頼性の高い商品です。重さ:280g。素材:PC素材外殻 + EPS衝撃吸収発泡スチロール
用途用途。サイクリング:空気抵抗が少なく、通気性に優れているため、長距離のサイクリングに最適です。スポーツ:軽量で強度が高いので、スポーツ全般において安全に使用できます。日常使い:流線型のスタイリッシュなデザインは、通勤・通学などの日常使いにも適しています。
【商品特徴】。このヘルメットは、毎日の使用に適した落ちついた色調で、通勤や通学に最適です。一体型のつばが付いているため、朝や夕方の眩しさから目を守ることができます。軽量でスリムな一体成型により、ハードシェル並みの衝撃分散効果を発揮します。大きめの通気孔が多数配置されているため、頭部のムレを効果的に軽減します。【商品仕様】。推奨適応頭囲は57~62cmで、ヘルメットの本体のサイズは全長約28cm(つば部分含む)、内側のサイズは約22cm*17cmです。ヘルメット自体の重さは275gと非常に軽量です。安全規格はCEマークです。
用途【用途】。このヘルメットは、通勤や通学などの日常的な使用に最適です。落ち着いた色調なのでどんな服装にも合わせやすく、通勤や通学時にも違和感なく利用できます。
【商品特徴】。本商品は、テールライト付きのヘルメットです。3つの点灯モードが備わっており、最長約12時間の連続使用が可能です。一体成型による軽さと衝撃分散性、通気性に優れたデザイン、そしてフィット感の調節が可能な設定が特徴です。洗濯可能なインナーパッドも付属しております。【商品仕様】。推奨適応頭囲は55~60cmです。本体サイズは全長約28cm、高さ約15cmを予定。安全規格はCEマークを取得しており、充電用ケーブルが付属します。
用途【用途】。本商品は自転車の安全装備として適しています。特にロングライドや夜間走行で威力を発揮します。軽量なので長時間の使用でも負担を感じにくく、また細部までこだわったデザインにより長時間の使用でも快適さを保てます。
【商品特徴】。この自転車ヘルメットは、帽子感覚で気軽にご着用いただけるデザインが特徴です。コロンと丸みを帯びたコンパクト設計で、初めてヘルメットをご使用になる方でも被りやすく、日常使用に便利です。布製の柔らかいつばが日差し対策に役立ちますし、取り外しも可能です。一体成型による耐衝撃性と、見た目のスマートさも兼ね備えています。【商品仕様】。推奨頭周サイズは58-62cm向けで、重量は約323gと軽量です。素材はPC + EPSを使用しており、安全認証CPSC 1203を取得しています。テールライトを後々後頭部に後付け可能で、夜間走行の多い方にもおすすめです。
用途【用途】。街乗りや通勤・通学など、様々な場面での使用に適しています。8箇所に配された大きな通気孔は、内部の蒸れや湿気を逃がしてくれますので、長時間の使用でも快適性を保つことが可能です。また、頭周はダイヤルで簡単に調節でき、顎紐の調節も自由です。
内寸法(mm)175×215
【商品特徴】。本商品は最大5つのライトを装備した自転車用ヘルメットで、フロントライト、サイドライト、テールライトがそれぞれ搭載されています。各ライトは3つの点灯モードを持ち、角度調整も可能なフロントライトにより走行環境に合わせた柔軟な対応が可能です。また、バッテリー容量が大きいので通勤や通学に最適です。【商品仕様】。商品名は自転車用ヘルメット/サイクルヘルメット(男女兼用)で、推奨頭囲サイズは57-61cmです。重さは約340gで、素材はPC+EPSを使用しています。安全規格はCE(EN1078)を準拠しており、バッテリー容量は1800mAhです。充電時間は約5~6時間で、付属品としてType-C充電ケーブルがついています。
用途【用途】。本商品は通勤、通学などの移動手段として自転車を用いる際の安全を確保するためのアイテムです。特に、暗い時間帯でも5つのライトが確実な視認性を保ちます。また、全12個の通気孔が設けられていることで、快適な使用感も確保できます。
『ヘルメット・ヘルメットホルダー』には他にこんなカテゴリがあります
- ライダー用ヘルメット
- 子供用ヘルメット
- 通学用ヘルメット
- 自転車ヘルメットホルダー
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。