「メッセージ内容」から絞り込む
作業中(1)
立入禁止(2)
市販の安全コーンを利用してメッセージ表示ができます。ボードとコーンアタッチメントが一体で、取り付け・取り外しが簡単です。注水式ボードで倒れにくいです。持ち運びに便利な取っ手付きです。樹脂製なので人や車が接触しても安全です。
用途工事、作業場所での立ち入り規制に。危険区域等の進入防止に。
質量(kg)3
材質/仕上ボード:ポリエチレン、表示部:発泡ポリプロピレン
縦(mm)485
仕様注水式ボード(注水量約3.6L)
簡単設置、親切表示、便利機能付!
市販の三角コーンに簡単取り付け
大きな表示で視認性が抜群(4ヶ国語表記)
注水式ボードで倒れにくい
チェーンフック付き
持ち運びに便利な取手付き
材質本体:ポリエチレン(PE)、表示ボード:発泡ポリプロピレン
仕様片面表示
付属品チェーンフック付き(左右2ヶ所)
寸法(mm)横650×縦350×厚さ1
質量(kg)約3.0(満水時約7.0)
色黄色
容量(L)4(注水式)
『標示スタンド・立札』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。