コーンサイン :「三角コーン 駐車禁止」の検索結果
コーン用標識とは、三角コーンに取り付けができる、専用の標識や部品です。主に屋外に設置される三角コーンに具体的なサインを示すことで、視認性を高め、注意の意味を表すことができます。コーンに直接貼り付けるステッカータイプやコーンのトップに固定できるボードタイプ、コーンにかぶせるタイプなど、その形状はさまざま。あらかじめ注意内容が表示されている標識では、駐車禁止、立入禁止、作業中など、豊富な種類が用意されています。表示内容をそれぞれに差替えできる標識は、場所や目的に応じて繰り返し使用が可能です。
「メッセージ内容」から絞り込む
まわり道(1)
スリップ注意(1)
交通案内(1)
作業中(5)
立入禁止(5)
身障者
駐車場案内(5)
駐車禁止(6)
駐輪場(2)
駐輪禁止(5)
メッセージ内容をもっと見る
設置目的が曖昧な三角コーンの目的を明確にする三角コーン専用標識カバーです。防水仕様で雨天時にもお使いいただけます。
上部をカットしているので、風で飛んでいく心配はありません。耳部があることで視認性が高くて訴求力に優れています。
用途工事現場、学校、会社、駐車場など様々な場所でお使いいただけます。
取付方式カラーコーン取付
材質ポリプロピレン
寸法(mm)400×5×500
耐久性(年)約1
適合サイズ(cm)(パイロン)70
従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。
ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。
取付方式カラーコーン取付
材質ガルバニウム製
質量(kg)約1.55
寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面)400×300
大きく見やすい両面表示タイプです。
一般コーンに簡単に取り付けが可能です。
チェーンをつなげる両サイドフックが付いてます。
用途カラーコーン用看板。
幅(mm)300
高さ(mm)426
材質ポリエチレン(PE)
取付方式カラーコーン取付
『標示スタンド・立札』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。