コーンサイン :「看板 安全標識」の検索結果

コーン用標識とは、三角コーンに取り付けができる、専用の標識や部品です。主に屋外に設置される三角コーンに具体的なサインを示すことで、視認性を高め、注意の意味を表すことができます。コーンに直接貼り付けるステッカータイプやコーンのトップに固定できるボードタイプ、コーンにかぶせるタイプなど、その形状はさまざま。あらかじめ注意内容が表示されている標識では、駐車禁止、立入禁止、作業中など、豊富な種類が用意されています。表示内容をそれぞれに差替えできる標識は、場所や目的に応じて繰り返し使用が可能です。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取付方式」から絞り込む
スタンド式(1)
グリーンクロスハチ対策看板
蜂の駆除作業中を注意喚起するための立て看板です。 鉄板にインクジェットシートを貼っています。 鉄枠付なので自立します。 無反射仕様です。 ラミネート加工で擦れに強いです。
用途蜂や蜂の巣があるのを注意喚起するための看板 材質鉄板、鉄枠 質量(kg)3.5 取付方式自立式 寸法(幅W×高さH)(mm)275×1400 表示内容蜂駆除作業中
1台
7,998 税込8,798
7日以内出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)G型ホルダー
ガードレールを傷めないパッド付きです。 ホルダーが90°毎に回転します。 普通ネジの2倍の速さで着脱できます。 保安灯を取り付けたままカラーコーンに差し込めます。
用途保安灯をガードレールまたは看板などに取り付けるための金具です 材質金具スチール(クロメートメッキ)、ホルダーナイロン 適合(保安灯電池ケース径)39.5~41 トラスコ品番836-4097 質量(g)241 寸法(幅W×高さH)(mm)73×150 取付可能厚(mm)(ガードレール)28以下
1個
829 税込912
当日出荷

『標示スタンド・立札』には他にこんなカテゴリがあります