コーンサイン :「駐車禁止」の検索結果
コーン用標識とは、三角コーンに取り付けができる、専用の標識や部品です。主に屋外に設置される三角コーンに具体的なサインを示すことで、視認性を高め、注意の意味を表すことができます。コーンに直接貼り付けるステッカータイプやコーンのトップに固定できるボードタイプ、コーンにかぶせるタイプなど、その形状はさまざま。あらかじめ注意内容が表示されている標識では、駐車禁止、立入禁止、作業中など、豊富な種類が用意されています。表示内容をそれぞれに差替えできる標識は、場所や目的に応じて繰り返し使用が可能です。
関連キーワード
「メッセージ内容」から絞り込む
作業中(2)
工事中(1)
段差注意(1)
立入禁止
通行止(1)
駐車場案内(3)
駐車禁止(54)
駐輪場(1)
駐輪禁止(3)
寸法(mm)H700mmコーン用
仕様Φ10mmハトメ付き
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)140
取付方式カラーコーン取付
耐久性能UP!
カラーコーンに被せるだけの簡単設置。視野性が高く、見やすい。雨にも丈夫。付け替えられるので費用対効果が大幅にUP! 上部をカットすることで、下からのあおられた空気を逃がし、外れることがないようにしています。耳をつけることにより、視野性をよりUP!
用途コーンカバーに被せて
材質屋外用高隠蔽白(ポリプロピレン)
適合70cmコーン専用
厚さ(mm)0.4
質量(g)140
取付方式カラーコーン取付
寸法(縦×横×奥行)(mm)550×400×5
使用期間(年)約2
工場・事務所・物流倉庫に適しています。コーンに貼って手軽に表示が出来ます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。
質量(g)14
サイズ(mm)350×100
『標示スタンド・立札』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。