コーンサイン :「Uターン禁止」の検索結果
コーン用標識とは、三角コーンに取り付けができる、専用の標識や部品です。主に屋外に設置される三角コーンに具体的なサインを示すことで、視認性を高め、注意の意味を表すことができます。コーンに直接貼り付けるステッカータイプやコーンのトップに固定できるボードタイプ、コーンにかぶせるタイプなど、その形状はさまざま。あらかじめ注意内容が表示されている標識では、駐車禁止、立入禁止、作業中など、豊富な種類が用意されています。表示内容をそれぞれに差替えできる標識は、場所や目的に応じて繰り返し使用が可能です。
「メッセージ内容」から絞り込む
作業中
立入禁止(2)
駐車禁止(2)
駐輪禁止(2)
耐久性能UP!
カラーコーンに被せるだけの簡単設置。視野性が高く、見やすい。雨にも丈夫。付け替えられるので費用対効果が大幅にUP! 上部をカットすることで、下からのあおられた空気を逃がし、外れることがないようにしています。耳をつけることにより、視野性をよりUP!
用途コーンカバーに被せて
材質屋外用高隠蔽白(ポリプロピレン)
適合70cmコーン専用
厚さ(mm)0.4
質量(g)140
取付方式カラーコーン取付
寸法(縦×横×奥行)(mm)550×400×5
使用期間(年)約2
カラーコーンにかぶせるだけ。立体形状のミミで注目度抜群!。折り畳んで保管できるので、かさばりません。最適な厚みと重量により、安定した装着感を実現。吸水性がないポリプロピレン製の為、強度・耐摩耗性が高く、屋外使用に適しています。街の景観を損なわずに、効率良い注意喚起を促せます。
用途カラーコーンにかぶせて分かりやすいメッセージ表示。
適合カラーコーン高さ700mm用(普及タイプ)
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)約0.4
取付方式カラーコーン取付
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(折りたたみ時)527×307×0.8
使用期間(年)約1~3
『標示スタンド・立札』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。