号数6.5号シャワー
種類バランス形ふろがま
設置形態浴室内設置バランス形
タイプ従来エコタイプ
グリーン購入法適合
仕様点検お知らせ
関連資料名称寸法図(0.43MB)
発熱量(kcal/h)追焚: 8400
種類バランス形ふろがま
設置形態浴室内設置バランス形
タイプ従来エコタイプ
仕様点検お知らせ
給水・給湯接続R1/2(15A)
号数2.4~5.9号シャワー
種類バランス形ふろがま
設置形態浴室内設置バランス形
タイプ従来エコタイプ
グリーン購入法適合
仕様1缶2水、点検お知らせ
用途集合住宅向け(戸建にも対応)
仕様二本給管排気型
質量(kg)20
タイプふろ専用
番号(給水装置認証)OW1006
機能シャワー、1缶2水、点検お知らせ
外装SUS430
RoHS指令(10物質対応)対応
位置(給水)上部後方
給湯号数5.9号
設置形態浴槽内設置バランス形
グリーン購入法適合
沸騰時間目安【180L浴槽】夏(湯温+15℃):24分、冬(湯温+35℃):56分
最低作動水圧(kPa)49.1
用途集合住宅向け(戸建にも対応)
仕様二本給管排気型
質量(kg)17
機能点検お知らせ
外装SUS430
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態浴槽内設置バランス形
沸騰時間目安【180L浴槽】夏(湯温+15℃):26分、冬(湯温+35℃):60分
給湯機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。