自転車タイヤチューブ :「アシスト自転車」の検索結果

タイヤチューブとは、自転車用品であり、タイヤを構成する部品の内の一つです。タイヤがパンクや異物を踏んでしまったことによる故障などの際に、交換用として使用することができます。ゴム製であることが特徴で、自転車用として使用されるため空気を入れるためのバルブがついているのが一般的です。タイヤのサイズによって、インチが決まっており、取り付けをするタイヤのサイズに合わせたサイズを選ぶことが必須。また、バルブの方式には仏式や米式、英式といったものがあります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ」から絞り込む
20×1・3/4(1)
20×1.50-2.125(2)
22×1・3/4(1)
24×1-3/8(2)
26×1-3/8(2)
26×1.50-2.125(1)
27×1・3/8(2)
チューブ厚さを1.5mmと耐パンク性を更に向上させたパワフルな安心肉厚チューブ。
用途電動アシスト車や通学車におすすめ。ノーマルチューブ。 肉厚(mm)1.5
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

走行時の快適性・耐パンク性・空気入れのメンテナンス性など、 バランスを考慮したチューブ厚さ1.2mの肉厚プレミアムチューブ。
用途電動アシスト車や小径車におすすめ 。ノーマルチューブ。 肉厚(mm)1.2
1本
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『タイヤ/チューブ/虫ゴム関連』には他にこんなカテゴリがあります