自転車タイヤチューブ :「タイヤ700c」の検索結果
タイヤチューブとは、自転車用品であり、タイヤを構成する部品の内の一つです。タイヤがパンクや異物を踏んでしまったことによる故障などの際に、交換用として使用することができます。ゴム製であることが特徴で、自転車用として使用されるため空気を入れるためのバルブがついているのが一般的です。タイヤのサイズによって、インチが決まっており、取り付けをするタイヤのサイズに合わせたサイズを選ぶことが必須。また、バルブの方式には仏式や米式、英式といったものがあります。
関連キーワード
「サイズ」から絞り込む
20×7/8-1・1/8(1)
20×1・3/8(1)
22×1・3/8(1)
22×1・1/2-1・3/4(1)
24×1(1)
24×1・1/2(1)
26×1・3/8(1)
26×1.25(1)
26×1.50(1)
26×1.625-2.10(1)
サイズをもっと見る
『タイヤ/チューブ/虫ゴム関連』には他にこんなカテゴリがあります
- 自転車タイヤ
- 自転車タイヤチューブ
- 虫ゴム・バルブ・キャップ
- 自転車リムテープ・その他
- 自転車用空気入れ
- 自転車タイヤ修理関連
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。