ハンズフリー便利ライトとは、両手を使わなくても照らすことができる光源です。胸ポケットやヘルメットなどに容易に装着でき、強い可視光線を照射することができます。夜間の工事現場や暗闇での作業、登山や釣りのような夜間でのレジャーなど、両手を使用して作業したい場所で用いられています。他の携帯式の照明とは違って、様々な場所に固定できるため、自由に両手を使えることが特徴です。複数の装着タイプがあり、様々な箇所へ取り付けられます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)ネックライト
エコ商品
首にかけて両手が自由に使えるLEDライト。白色LED搭載で、手元・足元を明るく照らします。また、軽くてコンパクトなのでバッグの中にも携帯できて便利です。ワンプッシュでオンオフの操作がかんたんにできます。小雨の中でも使える防滴構造です。1明るさ約1.5倍の約20lm。 BF-AF10P(13lm)比。※電池寿命は、BF-AF10Pと同じ15時間。2ニュアンスカラーを採用。流行色を取り入れ、ファッション性をアップ。ファッションに溶け込み、普段使いに最適。3軽量42g。長時間使用していても、首が疲れにくい
質量(g)約42(パナソニックコイン形リチウム電池含む) 径(Φmm)【ネックホルダー】215 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×26×50 光源ワイドパワー白色LED(1個) 使用電池コイン形リチウムイオン電池CR2032×2個 照度(Lx)約30(1m前方 電池初期値) 光束(Lm)約20(参考値) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

緑色LEDにて発光 LEDセーフティバンド 点灯/100時間 点滅/110時間の2モード搭載 反射板を搭載し視認性アップ 簡単に長さ調節が可能な面ファスナー採用
付属品テスト用電池 グリーン 本体質量(g)約30(電池含む) 加工本体:シリコン加工 寸法(幅W×長さL)(mm)約29.0×170.0 保護等級防滴仕様(IPX4準拠) 光源高輝度Φ5mm緑色LED×2個 使用電池リチウムボタン電池CR2032×2個(テスト用付属) 電源タイプ電池式 アズワン品番64-8687-81 電球の種類LED 点灯時間(時間)点灯:約100、点滅:約110 落下耐久(m)1
1台
2,098 税込2,308
4日以内出荷