クリップライトアヴァント当日出荷
強力マグネット付きクリップで様々な場所に装着する事ができます。
明るさを3段階で切り替えることが可能です。
フラッシュライト機能があり高い視認性を発揮します。
USBポートから充電可能なリチウムイオンバッテリーを搭載しております。
用途野外・暗所・夜間での作業に電球の種類LED使用電池専用充電池全光束(Lm)300/200/150色グレー保護等級IP54明るさ(Lm)300/200/150幅(mm)60奥行(mm)18高さ(mm)45バッテリー容量(mAh)650IP等級54最大点灯時間3/5時間光源LED×9灯充電時間(時間)4トラスコ品番385-4315