ハンズフリー便利ライト :「LEDライト 電池」の検索結果
関連キーワード
W1R Workはマグネット搭載の軽量小型充電式クリップライトです。
作業着、帽子、金属面などにクリップや磁石で簡単に取り付けられてハンズフリーで作業することができます。
本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。
充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。
充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
クリップと本体の接続部分は360°回転、ヘッド部も180°可動で細かな角度調節が可能です。
付属品充電ケーブル(Type-C)
色ブラック
材質(本体)ポリカーボネート
本体質量(g)約61(電池含)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38x76x32
保護等級IP54
使用電池専用充電池(内蔵)
充電時間(時間)2
光束(Lm)パワー:220 / ロー:60
電球の種類LED
点灯時間(時間)パワー:1.5 / ロー:7
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンディタイプライト
- サーチライト形(強力ライト)
- 防爆型ライト
- ペンタイプライト
- キーホルダタイプライト
- 常備灯
- ライトオプション・補修部品
- 懐中電灯用替球
- ハンズフリー便利ライト
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。