ハンズフリー便利ライト :「デスク アーム」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンズフリーで使える首掛け式のLEDライトです。首掛けアームは、左右それぞれフレキシブルアームで照らしたい位置に調整できます。LEDの照射はスポット・ワイドで照射サイズの切替が可能。LEDライトは左右独立しているので、片方のみの点灯も可能です。明るさは最大約120ルーメンで、調光は2段階調整ができます。(LEDライト1個あたり)。LEDライトはUSB充電式で、充電時間は約2.5時間です。防水防塵規格IP44を取得しています。
セット内容USB Type-Cケーブル(充電用) 電源リチウムイオン電池 連続使用時間(時間)約10、強:約6、弱:約10 充電時間約2.5時間 コネクタUSB Type-C バッテリー容量(mAh)700mA、700 × 2 光束(Lm)約120 作業範囲(m)照度:約80 防水性IP44 調光方式2段階強:120ルーメン弱:50ルーメン
1個
3,398 税込3,738
当日出荷