放熱用シリコーン :「抵抗 1.5」の検索結果
関連キーワード
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.2(1)
0.3(1)
0.45(1)
0.5(1)
0.8(1)
1(1)
1.5(7)
2(1)
2.5(1)
3(1)
厚さ(mm)をもっと見る
電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。
ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。
シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
仕様補強層:ガラスクロス
色白色
タイプ高熱伝導
温度範囲(℃)-40~180
硬さ90
難燃性V-0
密度(g/cm3)1.5
熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)7.3、(ASTME1530)5
危険物の類別非危険物
高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。
非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
寸法(mm)300×400
色灰色
温度範囲(℃)-40~150
硬さ4
構造単層
難燃性V-0
密度(g/cm3)2.4
熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)2.3、(ASTM E1530)3
危険物の類別非危険物
比熱(J/g・k)0.94
熱抵抗値(℃/W)0.42
高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。
非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
寸法(mm)300×400
色灰色
温度範囲(℃)-40~180
硬さ20
構造単層
絶縁破壊電圧(kV)15
難燃性V-0
密度(g/cm3)3.2
熱伝導率(W/mk)4.5
危険物の類別非危険物
比熱(J/g・k)0.83
耐電圧(V)11
熱抵抗値(℃/W)0.32
弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。
発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
広い温度範囲で使用可能です。
寸法(mm)300×400
色灰色
温度範囲(℃)-40~180
硬さ45
構造単層
絶縁破壊電圧(kV)20
難燃性V-0
密度(g/cm3)3.1
熱伝導率(W/mk)2.1
危険物の類別非危険物
比熱(J/g・k)0.83
耐電圧(V)18
熱抵抗値(℃/W)0.4
弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。
発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
広い温度範囲で使用可能です。
寸法(mm)300×400
色灰色
温度範囲(℃)-40~180
硬さ20
構造単層
絶縁破壊電圧(kV)21
難燃性V-0
密度(g/cm3)3.1
熱伝導率(W/mk)3.3
危険物の類別非危険物
比熱(J/g・k)0.83
耐電圧(V)17
熱抵抗値(℃/W)0.35
高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。
非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
温度範囲(℃)-40~150
色灰色/赤褐色
寸法(mm)300×400
構造複合
密度(g/cm3)2.3
硬さ2
絶縁破壊電圧(kV)20
耐電圧(V)16
比熱(J/g・k)1.04
熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.5、(ASTM E1530)1.7
熱抵抗値(℃/W)1
難燃性V-0
危険物の類別非危険物
高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。
非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
寸法(mm)300×400
色灰色
温度範囲(℃)-40~150
硬さ10
構造単層
絶縁破壊電圧(kV)≧30
難燃性V-0
密度(g/cm3)1.9
熱伝導率(W/mk)1.8
危険物の類別非危険物
比熱(J/g・k)1.24
耐電圧(V)≧30
熱抵抗値(℃/W)1.15
電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。
ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。
シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
厚さ(mm)0.2
寸法(mm)320×1000
色淡赤褐色/灰色
温度範囲(℃)-40~180
硬さ90
難燃性V-0
引張強度(MPa)27
密度(g/cm3)2.6
熱伝導率(W/mk)1.5
危険物の類別非危険物
引裂き強度(kN/m)113
耐電圧(kV)7
熱抵抗値(℃/W)0.37
1箱(10枚)
¥74,980
税込¥82,478
16日以内出荷
弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。
発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
広い温度範囲で使用可能です。
寸法(mm)300×400
色淡青色/灰色
温度範囲(℃)-40~180
硬さ20
構造複合
絶縁破壊電圧(kV)21
難燃性V-0
密度(g/cm3)3.1
熱伝導率(W/mk)3.3
危険物の類別非危険物
比熱(J/g・k)0.83
耐電圧(V)20
熱抵抗値(℃/W)0.48
弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。
発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
広い温度範囲で使用可能です。
寸法(mm)300×400
色灰色
温度範囲(℃)-40~180
硬さ25
構造単層
絶縁破壊電圧(kV)23
難燃性V-0
密度(g/cm3)2.5
熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.2、(ASTME1530)1.4
危険物の類別非危険物
比熱(J/g・k)0.89
耐電圧(V)18
熱抵抗値(℃/W)1.08
高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。
非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
厚さ(mm)≧1.5
寸法(mm)300×400
色淡赤紫色
温度範囲(℃)-40~180
硬さ10
構造単層
絶縁破壊電圧(kV)≧30
難燃性V-0
密度(g/cm3)3
熱伝導率(W/mk)3.2
危険物の類別非危険物
比熱(J/g・k)0.84
耐電圧(V)≧30
熱抵抗値(℃/W)0.74
高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。
非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
厚さ(mm)≧1.5
寸法(mm)300×400
色淡赤褐色
温度範囲(℃)-40~150
硬さ10
構造単層
絶縁破壊電圧(kV)≧30
難燃性V-0
密度(g/cm3)2.2
熱伝導率(W/mk)2.3
危険物の類別非危険物
比熱(J/g・k)1.13
耐電圧(V)≧30
熱抵抗値(℃/W)0.88
色赤褐色
タイプ中熱伝導、キャップ
硬さ88
伸び(%)100
難燃性V-0
引張強度(MPa)3.2
密度(g/cm3)2.6
熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.8、(ASTME1530)1.5
比誘電率 50Hz6
誘電正接(50Hz)6×10-3、(1kHz)3×10-3、(1MHz)2×10-3
危険物の類別非危険物
引裂き強度(kN/m)9.8
体積抵抗率(MΩ・m)3.2
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。