5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発熱体(CPU等)と放熱体(ヒートシンク等)の間に挟んで使用します。特有の磁場向技術により炭素繊維の持つ高い熱伝導率を余すところなく利用し、ポリマーの持つ柔軟性や密着性などの維持を両立した放熱シートです。CPUやGPU、エネルギー密度の高いLEDなど、高発熱部位の冷却を可能とします。低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えておりますので、スイッチ等の接点付近でも使用可能です。
寸法(mm)30×30×厚さ0.5 使用温度範囲(℃)-40~150 硬さ30 JIS Type E 難燃性V-0 UL94 体積抵抗値≧1×10の10乗Ω・cm
1個
879 税込967
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発熱体と放熱体の間に挟んで使用します。細かな凹凸のすき間を埋め、効率よく熱をヒートシンクに伝えることができます。効率よく熱を伝えることができますので、高い放熱性を発揮します。電気的には絶縁性を持った、柔軟性のある熱伝導材です。柔らかい素材ですので、凹凸面に密着し、空気層を作りません。
使用温度範囲(℃)-50~150 耐電圧4ACkV/mm 難燃性V-0 UL94 サイズ(mm)30×30×厚さ0.5
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基板等に貼る場合、グミのように非常に柔らかい素材ですので、装着表面が不均一でも全体の接触面をカバーし、それぞれの部品または基板全体から効率よく熱を吸収し、ヒートシンクや放熱体に熱を伝えることができます。熱源にシートを貼り、熱を逃がしたい放熱体・筐体に密着させ使用します。(熱源と放熱体・筐体の間に挟んで使用します)。熱に対しては高い放熱性を発揮し、電気的には絶縁性を持った柔軟性に富む熱伝導材です。非常に柔らかい素材ですので、基板へのストレスの軽減、また半導体チップへの過度の圧力による悪影響を防止できます。用途、場所に応じた形状にカットし、使用できます。素材の柔軟性を極限まで生かすことで、凹凸への追従性やクッション性を備えている為、高さの異なる部品への密着性が優れております。公差の吸収など設計に有効に活用できます。
使用温度範囲(℃)-40~150 硬さ5 JIS Type E 耐電圧≧10ACkV/mm 比重1.8. 体積抵抗率(Ωcm)≧1×10の10乗 難燃性V-0 UL94 熱伝導率(W/mk)1.4 絶縁破壊電圧(kV/mm)≧AC10 危険物の類別非危険物
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発熱体と放熱体の間に挟んで使用します。細かな凹凸のすき間を埋め、効率よく熱をヒートシンクに伝えることができます。効率よく熱を伝えることができますので、高い放熱性を発揮します。電気的には絶縁性を持った、柔軟性のある熱伝導材です。柔らかい素材ですので、凹凸面に密着し、空気層を作りません。シリコーンフリーですので、シロキサンによる接点障害を引き起こしません。
使用温度範囲(℃)-30~125 硬さ60Shore00 耐電圧10Kv/mm 体積抵抗率(Ωcm)>10の10乗 難燃性V-0 UL94 熱伝導率(W/mk)4/m・K 引張強度(kgs/cm2)2 サイズ(mm)30×30×厚さ0.5 アズワン品番64-0788-51 比重(g/cm3)2.5 伸び変化率:1
1個
379 税込417
6日以内出荷

熱伝導性粘着シートの中でも熱伝導率が2W/m・Kと高い熱伝導率を誇ります。優れた粘着性を有しています。非常に柔らかく柔軟性に優れています。サイズが250mm×150mmと大判ですので、大きな放熱器にも使えます。ハサミ、カッター等で簡単に切断・加工ができます。
温度範囲(℃)使用:-30~120 温度(℃)ガラス転移:-30 使用温度(℃)短時間:200(30秒) 絶縁破壊電圧(kV)(Vac)5KV、(Vdc)6KV 密度1.8g/cm3 剥離強度(N/25mm)>8/in(90°はくり) 熱伝導率(W/mk)2/m・K サイズ(mm)250×150×厚さ0.18 アズワン品番64-0788-47 危険物の類別非危険物
1個
1,298 税込1,428
12日以内出荷

『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります