基板実装用薬品 :「熱伝導 シート 粘着」の検索結果

特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
寸法(mm)300×400 灰色 温度範囲(℃)-40~180 硬さ20 構造単層 絶縁破壊電圧(kV)15 難燃性V-0 密度(g/cm3)3.2 熱伝導率(W/mk)4.5 危険物の類別非危険物 比熱(J/g・k)0.83 耐電圧(V)11 熱抵抗値(℃/W)0.32
1箱(5枚)ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
寸法(mm)300×400 淡青色/灰色 温度範囲(℃)-40~180 硬さ20 構造複合 絶縁破壊電圧(kV)21 難燃性V-0 密度(g/cm3)3.1 熱伝導率(W/mk)3.3 危険物の類別非危険物 比熱(J/g・k)0.83 耐電圧(V)20 熱抵抗値(℃/W)0.48
1箱(5枚)ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
温度範囲(℃)-40~150 灰色/赤褐色 寸法(mm)300×400 構造複合 密度(g/cm3)2.3 硬さ2 絶縁破壊電圧(kV)20 耐電圧(V)16 比熱(J/g・k)1.04 熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.5、(ASTM E1530)1.7 熱抵抗値(℃/W)1 難燃性V-0 危険物の類別非危険物
1箱(2枚)ほか
29,980 税込32,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
寸法(mm)300×400 灰色 温度範囲(℃)-40~180 硬さ25 構造単層 絶縁破壊電圧(kV)23 難燃性V-0 密度(g/cm3)2.5 熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.2、(ASTME1530)1.4 危険物の類別非危険物 比熱(J/g・k)0.89 耐電圧(V)18 熱抵抗値(℃/W)1.08
1箱(5枚)
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
寸法(mm)300×400 灰色 温度範囲(℃)-40~150 硬さ4 構造単層 難燃性V-0 密度(g/cm3)2.4 熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)2.3、(ASTM E1530)3 危険物の類別非危険物 比熱(J/g・k)0.94 熱抵抗値(℃/W)0.42
1箱(5枚)
21,980 税込24,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
寸法(mm)300×400 灰色 温度範囲(℃)-40~150 硬さ10 構造単層 絶縁破壊電圧(kV)≧30 難燃性V-0 密度(g/cm3)1.9 熱伝導率(W/mk)1.8 危険物の類別非危険物 比熱(J/g・k)1.24 耐電圧(V)≧30 熱抵抗値(℃/W)1.15
1箱(5枚)ほか
24,980 税込27,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
厚さ(mm)≧1.5 寸法(mm)300×400 淡赤褐色 温度範囲(℃)-40~150 硬さ10 構造単層 絶縁破壊電圧(kV)≧30 難燃性V-0 密度(g/cm3)2.2 熱伝導率(W/mk)2.3 危険物の類別非危険物 比熱(J/g・k)1.13 耐電圧(V)≧30 熱抵抗値(℃/W)0.88
1箱(5枚)ほか
34,980 税込38,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
厚さ(mm)≧1.5 寸法(mm)300×400 淡赤紫色 温度範囲(℃)-40~180 硬さ10 構造単層 絶縁破壊電圧(kV)≧30 難燃性V-0 密度(g/cm3)3 熱伝導率(W/mk)3.2 危険物の類別非危険物 比熱(J/g・k)0.84 耐電圧(V)≧30 熱抵抗値(℃/W)0.74
1箱(2枚)ほか
44,980 税込49,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
厚さ(mm)1 寸法(mm)300×400 淡赤褐色 温度範囲(℃)-40~150 硬さ30 構造単層 絶縁破壊電圧(kV)22 難燃性V-0 密度(g/cm3)2.2 熱伝導率(W/mk)2.3 危険物の類別非危険物 比熱(J/g・k)1.13 耐電圧(V)11 熱抵抗値(℃/W)0.64
1箱(5枚)
17,980 税込19,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
厚さ(mm)1 寸法(mm)300×400 灰色 温度範囲(℃)-40~150 硬さ30 構造単層 絶縁破壊電圧(kV)22 難燃性V-0 密度(g/cm3)1.9 熱伝導率(W/mk)1.8 危険物の類別非危険物 比熱(J/g・k)1.24 耐電圧(V)10 熱抵抗値(℃/W)0.87
1箱(5枚)
14,980 税込16,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
厚さ(mm)1 寸法(mm)300×400 淡赤紫色 温度範囲(℃)-40~180 硬さ30 構造単層 絶縁破壊電圧(kV)22 難燃性V-0 密度(g/cm3)3 熱伝導率(W/mk)3.2 危険物の類別非危険物 比熱(J/g・k)0.84 耐電圧(V)11 熱抵抗値(℃/W)0.58
1箱(5枚)
29,980 税込32,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
寸法(mm)300×400 灰色 温度範囲(℃)-40~180 硬さ45 構造単層 絶縁破壊電圧(kV)20 難燃性V-0 密度(g/cm3)3.1 熱伝導率(W/mk)2.1 危険物の類別非危険物 比熱(J/g・k)0.83 耐電圧(V)18 熱抵抗値(℃/W)0.4
1箱(5枚)ほか
43,980 税込48,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
寸法(mm)300×400 灰色 温度範囲(℃)-40~180 硬さ20 構造単層 絶縁破壊電圧(kV)21 難燃性V-0 密度(g/cm3)3.1 熱伝導率(W/mk)3.3 危険物の類別非危険物 比熱(J/g・k)0.83 耐電圧(V)17 熱抵抗値(℃/W)0.35
1箱(5枚)ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

制御盤に貼るだけで、温度上昇を抑え、外気温(工場内温度)に近づけることができます。 制御盤用クーラーが不要なので金属、粉じん、ほこり、オイルミストなど、外部からの異物の侵入を防ぎ、従来の使用環境を改善し、省エネと長寿命化を実現します。 ヒートシンクなどが使用できない電子基板の発熱体に直接貼り付けることにより、発熱体の温度低減化を図ることができ、電子部品の長寿命化を実現します。
用途用途制御盤、電子基板の熱対策 構造熱放射層、アルミ層、熱伝導層 放射率(熱放射層)0.85< 危険物の類別非危険物
1セット(10枚)ほか
35,980 税込39,578
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります