造作材・棚板とは、棚板、ガラス戸レール、廻り縁、カウンター材など、さまざまな場所で使われている汎用型材です。ガラス棚板は、店舗のショーケース用などに用いられます。化粧棚板には、ランバーコア構造の軽量な棚板があり、初心者も扱いやすいことが特長です。ガラス戸レールは、窓の防寒対策や二重窓制作に使い勝手がよいため、使用頻度が高いです。廻り縁は、天井や壁のコーナーに使用され、木目柄シート貼り、クロス柄シート貼りがあります。カウンター材は、住宅の造作部材から店舗内のディスプレイパーツ、受付カウンターや出窓カウンターまで幅広い用途に対応。豊富な柄や寸法、断面形状のカウンター材から選べます。
用途デッキユニット(カウンター用)
セット内容デッキユニット×1、固定ネジ4本(Φ4.0×15mm)、固定ネジ4本(Φ4.0×25mm)
材質(棚板)MDF特殊化粧シート貼り、(金具)スチール焼付塗装
色ブラック
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×345×160
1個
¥16,980
税込¥18,678
11日以内出荷
『木材』には他にこんなカテゴリがあります
内装建材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。