絞り込み
厚さ(mm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5.5(5)
  • 7(1)
  • 9(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 21(1)
  • 24(1)
材質
  • MDF
  • OSB合板(1)
  • その他(59)
  • アカシア集成材(4)
  • ゴム集成材(10)
  • シナ合板(13)
  • タモ(4)
  • ナラ(2)
  • パイン(21)
  • ファルカタ合板(8)
  • プリント合板(8)
  • ベニヤ板(2)
  • ラワン合板(7)
  • 天然木(25)
  • (5)
  • (2)
  • 樹脂類(3)
  • 金属類(8)
  • 針葉樹(4)
  • 集成材(12)
ブランド
  • ノーブランド(9)
  • (7)
  • ノダ(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
合板・集成材とは、天然の木を接着したものです。合板は、ベニヤ板を奇数枚数合わせたものです。板を重ねる際に、繊維方向が直交になるように板を交互に積み重ねて接着しています。集成材は、板材を縦または横に接着したものです。合板には、化粧合板、穴の開いた有孔ボードなどがあります。化粧合板は内装の壁面材として使われますが、軒先天井、洗面所や脱衣室など湿気が多い場所では、完全耐水化粧合板が最適です。集成材は、杉や檜などの針葉樹、ゴム、ナラなどの広葉樹の材質があり、棚の作成などに使われます。
木材製品 かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パンチングボード 光パンチングボード
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
壁面の空間を使用し、工具の分類や収納に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途工具の収納・分類に。長さ(mm)1200幅(mm)600厚さ(mm)3寸法(mm)600×1200品名パンチングボード奥行(mm)6.5耐荷重(kg)20板厚(mm)3耐荷重N(kgf)20ねじ穴(Φmm)5ピッチ(inch)ねじ穴:1
【オーダー】カット販売 MDF材 9mm ノーブランド【オーダー】カット販売 MDF材 9mmノーブランド
65税込72
1枚
欠品中
材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)9公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カット販売 MDF材 12mm ノーブランド【オーダー】カット販売 MDF材 12mmノーブランド(1件のレビュー)
86税込95
1枚
4日以内出荷
材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)12公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カット販売 MDF材 5.5mm ノーブランド【オーダー】カット販売 MDF材 5.5mmノーブランド
42税込46
1枚
4日以内出荷
材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)5.5公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カット販売 MDF材 4mm ノーブランド【オーダー】カット販売 MDF材 4mmノーブランド
31税込34
1枚
4日以内出荷
材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)4公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カット販売 MDF材 15mm ノーブランド【オーダー】カット販売 MDF材 15mmノーブランド
109税込120
1枚
4日以内出荷
材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)15公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
パンチングボードパンチングボード 光パンチングボードパンチングボード
859税込945
1枚
3日以内出荷
材質MDF、塩ビMDFピッチねじ穴:1インチ耐荷重N(kgf)20ねじ穴(Φmm)5
【オーダー】カット販売 MDF材 18mm ノーブランド【オーダー】カット販売 MDF材 18mmノーブランド
129税込142
1枚
4日以内出荷
材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)18公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カット販売 MDF材 21mm ノーブランド【オーダー】カット販売 MDF材 21mmノーブランド
149税込164
1枚
4日以内出荷
材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)21公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カット販売 MDF材 24mm ノーブランド【オーダー】カット販売 MDF材 24mmノーブランド
169税込186
1枚
4日以内出荷
材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)24公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カット販売 MDF材 7mm ノーブランド【オーダー】カット販売 MDF材 7mmノーブランド
66税込73
1枚
4日以内出荷
材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)7公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
木調パンチングボード 光木調パンチングボード
1,198税込1,318
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
人気のヴィンテージ柄・ウッディ柄のパンチングボード。 専用取付具(別売)で石膏ボードにも取り付け可能。 ボードとパーツを組み合わせて壁面をおしゃれに演出。 壁収納にも大変役立ちます。
材質MDF+シート貼り穴径(Φmm)5板厚(mm)5.5穴ピッチ(mm)25
パンチングボード ウッディボード 光パンチングボード ウッディボード
6,498税込7,148
1箱(5枚)ほか
3日以内出荷から12日以内出荷
壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。 。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途壁面の収納・工具の分類に。厚さ(mm)5.5材質/仕上MDFタイプ板面:シート貼りピッチ(mm)ねじ穴:25ねじ穴(Φmm)5表面仕上げシート貼り
パンチングボード ヴィンテージボード 光パンチングボード ヴィンテージボード
22,980税込25,278
1箱(3枚)
5日以内出荷から8日以内出荷
壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途壁面の収納・工具の分類に。長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)5.5材質/仕上MDF質量(kg)7.5タイプ板面:シート貼りピッチ(mm)ねじ穴:25耐荷重(kg)30縦(mm)1820ねじ穴(Φmm)5表面仕上げシート貼り
パンチングボード 木目調インテリアボード 光パンチングボード 木目調インテリアボード
14,980税込16,478
1箱(5枚)
翌々日出荷
壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。板面凹凸のあるシートなので、立体感がでます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途壁面収納や工具の分類に。幅(mm)530厚さ(mm)5.5材質/仕上MDF、塩ビタイプ板面:シート貼り耐荷重(kg)20耐荷重(N)20ねじ穴(Φmm)5
シェルフデコ デッキユニット ノダシェルフデコ デッキユニットノダ
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
用途デッキユニット(カウンター用)セット内容デッキユニット×1、固定ネジ4本(Φ4.0×15mm)、固定ネジ4本(Φ4.0×25mm)材質(棚板)MDF特殊化粧シート貼り、(金具)スチール焼付塗装ブラック耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×345×160
パンチングボード用オプションパンチングボード用フレーム 光パンチングボード用オプションパンチングボード用フレーム
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質本体:MDF ビス:スチール付属品組み立て用ビス・ダボ無地奥行(mm)40溝幅(mm)約3.5表面仕上げ無塗装

内装建材』には他にこんなカテゴリがあります

木材