棚板 :「三角棚」の検索結果
造作材・棚板とは、棚板、ガラス戸レール、廻り縁、カウンター材など、さまざまな場所で使われている汎用型材です。ガラス棚板は、店舗のショーケース用などに用いられます。化粧棚板には、ランバーコア構造の軽量な棚板があり、初心者も扱いやすいことが特長です。ガラス戸レールは、窓の防寒対策や二重窓制作に使い勝手がよいため、使用頻度が高いです。廻り縁は、天井や壁のコーナーに使用され、木目柄シート貼り、クロス柄シート貼りがあります。カウンター材は、住宅の造作部材から店舗内のディスプレイパーツ、受付カウンターや出窓カウンターまで幅広い用途に対応。豊富な柄や寸法、断面形状のカウンター材から選べます。
関連キーワード
石こうボードピンで壁に取り付け可能なコーナーシェルフ。小物置きやインテリアのディスプレイ等、幅広くお使いいただけます。印鑑等の小物置きに。アロマディフューザー等を置いてインテリアのディスプレイに。スマートフォンの充電用に。コーナーに隙間があるのでケーブル類を通して使用できます。用途に合わせて本製品を2個使用して2段使いも。穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付けられます。
付属品石こうボードピンセット×4 木ネジ×4
適合取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)
材質本体:スチール(粉体塗装)
幅(mm)約220
質量(g)約580
耐荷重(kg)約3(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×22×3.3
『木材』には他にこんなカテゴリがあります
内装建材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。