棚板 :「ウォールシェルフ」の検索結果
造作材・棚板とは、棚板、ガラス戸レール、廻り縁、カウンター材など、さまざまな場所で使われている汎用型材です。ガラス棚板は、店舗のショーケース用などに用いられます。化粧棚板には、ランバーコア構造の軽量な棚板があり、初心者も扱いやすいことが特長です。ガラス戸レールは、窓の防寒対策や二重窓制作に使い勝手がよいため、使用頻度が高いです。廻り縁は、天井や壁のコーナーに使用され、木目柄シート貼り、クロス柄シート貼りがあります。カウンター材は、住宅の造作部材から店舗内のディスプレイパーツ、受付カウンターや出窓カウンターまで幅広い用途に対応。豊富な柄や寸法、断面形状のカウンター材から選べます。
関連キーワード
「厚さ(mm)」から絞り込む
傷跡が目立ちにくい。
取付カンタン3ステップ。1.取付ガイドを壁に貼る 2.吊金具を取り付ける 3.本体を引っ掛ける
ネジの効かない壁に最適です
用途石膏ボード専用棚受・棚板セット
棚板厚さ(mm)10
材質(棚板)ブナ天然木合板 (木目)、(ブラケット)スチール
付属品ピン取付工具×1 ピン×24本(※4本予備) キャップ×4個 ビス(小)×4本 ビス(大)×4本(※木壁の場合のみ使用)
付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4
色ホワイト
材質(本体)品質表示:スチール(粉体塗装)
質量(g)830
備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
耐荷重(kg)3(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×32×3
1個
¥2,700
税込¥2,970
4日以内出荷
付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4
色ブラック
材質(本体)品質表示:スチール(粉体塗装)
質量(g)830
備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
耐荷重(kg)3(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×32×3
1個
¥2,700
税込¥2,970
4日以内出荷
『木材』には他にこんなカテゴリがあります
内装建材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。