絞り込み
長さ(mm)
  • 1820
  • 830(11)
  • 860(6)
  • 900(4)
  • 910(5)
  • 1000(8)
  • 1220(10)
  • 1600(2)
  • 1630(2)
  • 1650(3)
  • 1800(7)
  • 1830(11)
  • 1840(4)
  • 1950(23)
  • 2000(70)
  • 2100(8)
  • 2500(3)
  • 2700(10)
  • 3000(28)
  • 3900(6)
ブランド
  • 朝日ウッドテック(8)
  • dialon(ダイアロン)(6)
  • パネフリ工業(5)
  • 日大工業(4)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • ノダ(1)
  • 森田アルミ工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
見切りとは、床の変わり目や段差、隙間などを埋める建材やエクステリアのひとつ。これを設置することにより、高齢者の転倒や車いすでのスムーズな移動を助けることができます。対応している高さは1mmからあるため、完全バリアフリー化することが可能です。室内に設置する場合は、周りの素材に合わせた木目調のものや、転んでも痛くない柔らかいポリ塩化ビニルのものなどを選択すると良いでしょう。また、アルミ素材や金属でできているタイプのものはとても丈夫になっているため、屋外でも使えます。
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
830(11)
1000(8)
1220(10)
1820
1830(11)
1950(23)
2000(70)
2100(8)
2700(10)
3000(28)
長さ(mm)をもっと見る
段差見切り 1820mm パネフリ工業段差見切り 1820mmパネフリ工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から11日以内出荷
用途床材・敷物の段差解消に材質樹脂長さ(mm)1820適合板厚(mm)9~12
継ぎ手見切り 1820mm パネフリ工業継ぎ手見切り 1820mmパネフリ工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
用途床材・敷物同士のジョイント見切りに材質樹脂製長さ(mm)1820幅(mm)40適合板厚(mm)9~12
アルミ床見切り keid(ケイド) シルバー W4×T12.5×L1820 森田アルミ工業アルミ床見切り keid(ケイド) シルバー W4×T12.5×L1820森田アルミ工業
19,880税込21,868
1箱(10本)
翌々日出荷
4mm幅のT型アルミ床見切り材!1mmかぶせのあるT型形状がタイルやフローリングをつなぎ、端部を綺麗に納めてくれます。現場状況により2つの施工方法からお選びいただけます。両側の床材を敷いた後に取り付ける「後挿し込み施工」と片側の床材を敷いた後に取り付ける「挟み込み施工」の2つの施工方法がございます。施工状況、工程に併せて施工方法をご選択ください。「後挿し込み施工」時の床材と床材の間に入れるスペーサーは付属しております。
付属品スペーサー(t=2.3mm)×10枚、施工説明書材質アルミニウム長さ(mm)1820幅×厚さ(mm)4×12.5関連資料施工説明書(0.83MB)
塩ビ天井見切縁 C見切 日大工業塩ビ天井見切縁 C見切日大工業(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1ケース(100本)
翌々日出荷
長さ(mm)1820仕様丸型ジョイント付
段差見切り パネフリ工業段差見切りパネフリ工業
659税込725
1本
翌日出荷
ベース材付きです
用途3~6mm厚対応樹脂製薄型段差見切り材材質樹脂製長さ(mm)1820幅(mm)20
インターフィット スロープ型見切り 朝日ウッドテックインターフィット スロープ型見切り朝日ウッドテック
4,898税込5,388
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
用途床見切り長さ(mm)1820幅(mm)30
インターフィット 床見切りO 朝日ウッドテックインターフィット 床見切りO朝日ウッドテック
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
用途床見切り幅(mm)35厚さ(mm)14
壁見切り 1820mm パネフリ工業壁見切り 1820mmパネフリ工業
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
用途床材・敷物の段差解消に材質樹脂製長さ(mm)1820適合板厚(mm)9~12
インターフィット 床見切りN 朝日ウッドテックインターフィット 床見切りN朝日ウッドテック
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
用途床見切り幅(mm)35厚さ(mm)14
インターフィット L型見切り 朝日ウッドテックインターフィット L型見切り朝日ウッドテック(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途床見切り長さ(mm)1820幅(mm)20
石膏ボード見切 CH-13 12.5mm×1820(100本) dialon(ダイアロン)石膏ボード見切 CH-13 12.5mm×1820(100本)dialon(ダイアロン)
12,980税込14,278
1セット(100本)
3日以内出荷
用途クロス下地材質塩化ビニール長さ(mm)1820
ケイカル板見切CH-6 1820mm(100本) dialon(ダイアロン)ケイカル板見切CH-6 1820mm(100本)dialon(ダイアロン)
12,980税込14,278
1セット(100本)
3日以内出荷
用途クロス下地材質塩化ビニール長さ(mm)1820
ワンタッチ後付見切 日大工業ワンタッチ後付見切日大工業
42,980税込47,278
1ケース(300本)
翌々日出荷
長さ(m)1.82仕様両面接着テープ付タイプ後付見切
塩ビ天井見切縁 K見切 日大工業塩ビ天井見切縁 K見切日大工業
9,298税込10,228
1ケース(100本)
翌々日出荷
長さ(m)1.82仕様丸型ジョイント付タイプK見切
ライブナチュラルMSX スマートレイヤー forDog用 納め部材 床見切り(L型) 朝日ウッドテックライブナチュラルMSX スマートレイヤー forDog用 納め部材 床見切り(L型)朝日ウッドテック
5,498税込6,048
1本
5日以内出荷
ライブナチュラルMSX スマートレイヤー forDog用 納め部材
用途スマートレイヤー用床見切り長さ(mm)1820幅(mm)20厚さ(mm)6.9
ライブナチュラルMSX スマートレイヤー forDog用 納め部材 床見切り(スロープ型) 朝日ウッドテックライブナチュラルMSX スマートレイヤー forDog用 納め部材 床見切り(スロープ型)朝日ウッドテック
5,498税込6,048
1本
5日以内出荷
ライブナチュラルMSX スマートレイヤー forDog用 納め部材
用途スマートレイヤー用床見切り長さ(mm)1820幅(mm)30厚さ(mm)6.9
ライブナチュラルMSX-L スマートレイヤー forDog用 納め部材 床見切り(L型) 朝日ウッドテックライブナチュラルMSX-L スマートレイヤー forDog用 納め部材 床見切り(L型)朝日ウッドテック
5,498税込6,048
1本
5日以内出荷
ライブナチュラルMSX-L スマートレイヤー forDog用 納め部材
用途スマートレイヤー用床見切り長さ(mm)1820幅(mm)20厚さ(mm)6.9
ライブナチュラルMSX-L スマートレイヤー forDog用 納め部材 床見切り(スロープ型) 朝日ウッドテックライブナチュラルMSX-L スマートレイヤー forDog用 納め部材 床見切り(スロープ型)朝日ウッドテック
5,498税込6,048
1本
5日以内出荷
ライブナチュラルMSX-L スマートレイヤー forDog用 納め部材
用途スマートレイヤー用床見切り長さ(mm)1820幅(mm)30厚さ(mm)6.9
床見切り面内タイプ(シートラッピング) フロア厚12・15mm用 ノダ床見切り面内タイプ(シートラッピング) フロア厚12・15mm用ノダ
5,598税込6,158
1本
4日以内出荷
耐久性にすぐれ、ラインアップも充実。 美しくコーディネートされた空間を手軽に実現します。
用途床見切り基材MDFホルムアルデヒド等級規制対象外部材
石膏ボード見切 CH-10 9.5mm×1820(100本) dialon(ダイアロン)石膏ボード見切 CH-10 9.5mm×1820(100本)dialon(ダイアロン)
12,980税込14,278
1セット(100本)
7日以内出荷
用途クロス下地材質塩化ビニール長さ(mm)1820
勾配見切13 80本入り dialon(ダイアロン)勾配見切13 80本入りdialon(ダイアロン)
31,980税込35,178
1セット(80本)
3日以内出荷
用途クロス下地材質塩化ビニール長さ(mm)1820
勾配見切10 80本入り dialon(ダイアロン)勾配見切10 80本入りdialon(ダイアロン)
31,980税込35,178
1セット(80本)
3日以内出荷
用途クロス下地材質塩化ビニール長さ(mm)1820
ケイカル板見切CH-5 1820mm(100本) dialon(ダイアロン)ケイカル板見切CH-5 1820mm(100本)dialon(ダイアロン)
12,980税込14,278
1セット(100本)
3日以内出荷
用途クロス下地材質塩化ビニール長さ(mm)1820
段差見切り 薄手用 1820mm パネフリ工業段差見切り 薄手用 1820mmパネフリ工業
19,980税込21,978
1セット(20本)
3日以内出荷
用途床材・敷物の段差解消に材質樹脂製長さ(mm)1820適合板厚(mm)3~6
タイル見切材 INAX(LIXIL)タイル見切材INAX(LIXIL)
6,998税込7,698
1ケース
5日以内出荷
長さ(mm)1820仕様4本/ケース材質ガルバリウム鋼板厚さ(mm)0.35寸法(mm)15×10(凹凸部分)質量(kg)1.5/ケース
塩ビ天井見切縁 T見切 日大工業塩ビ天井見切縁 T見切日大工業(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1ケース(100本)
翌々日出荷
長さ(m)1.82仕様丸型ジョイント付タイプT見切

造作材』には他にこんなカテゴリがあります

見切り