1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質上面操作部/樹脂製、全面表示部/ステンレス製 質量(kg)本体/約23、脚ユニット/約2 シルバー 容量食器点数・庫内容積/標準食器44点(約6人分)・約60L、洗える食器の寸法/お皿直径27cm以下6枚(30cm以下なら3枚まで)・グラス類高さ14.5cm、洗えるまな板の最大寸法/横410×縦220×厚み15(mm) タイプドアパネル一体型 電源(V)単相100 消費電力(W)【モーター(50/60Hz)・ヒーター】75/100・800、【最大(50/60Hz)】875/900 適合サイズ(mm)キッチン/(奥行)600以上、(高さ)800~900、(間口)2250ぐらいから 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×608×751~851 機能ドライキープ/○、予約/4時間後の運転開始 運転音(dB)約41/約43(50Hz/60Hz) 保護機能アクアプロテクター/溢水検知 操作部形状タッチ式 運転モード6コース(節電・標準・強力・スピーディ・予約・乾燥) コンセントアースターミナル付コンセント 定格電流(A)(50/60Hz)8.8/9.0
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

『キッチン』には他にこんなカテゴリがあります