ビルトイン食器洗い乾燥機 :「食器洗い乾燥機専用洗剤」の検索結果

ビルトイン食器洗い乾燥機とは食器洗い機と食器乾燥機が一つのセットになった商品です。システムキッチンなどで流し台の近くに設置されることが多いです。パワー除菌ミストなど洗い方のパターンが決められるタイプや、予約運転が設定できるもの、水冷式除湿排気回収システムで排気がなく臭いがしないものがあります。また、電源の切り忘れ防止や温度過昇防止など安全面を重視した機能がついた機種もあります。サイズによって一度に洗える食器の枚数が決められているので、家族人数に合わせた大きさのものを選ぶ必要があります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質上面操作部/樹脂製、全面表示部/ステンレス製 質量(kg)本体/約23、脚ユニット/約2 シルバー 容量食器点数・庫内容積/標準食器44点(約6人分)・約60L、洗える食器の寸法/お皿直径27cm以下6枚(30cm以下なら3枚まで)・グラス類高さ14.5cm、洗えるまな板の最大寸法/横410×縦220×厚み15(mm) タイプドアパネル一体型 電源(V)単相100 消費電力(W)【モーター(50/60Hz)・ヒーター】75/100・800、【最大(50/60Hz)】875/900 適合サイズ(mm)キッチン/(奥行)600以上、(高さ)800~900、(間口)2250ぐらいから 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×608×751~851 機能ドライキープ/○、予約/4時間後の運転開始 運転音(dB)約41/約43(50Hz/60Hz) 保護機能アクアプロテクター/溢水検知 操作部形状タッチ式 運転モード6コース(節電・標準・強力・スピーディ・予約・乾燥) コンセントアースターミナル付コンセント 定格電流(A)(50/60Hz)8.8/9.0
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

『キッチン』には他にこんなカテゴリがあります