絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • リンナイ(23)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • 三菱電機(1)
  • siroca(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式 BOSCH(ボッシュ)ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式BOSCH(ボッシュ)
269,800税込296,780
1台
11日以内出荷
余熱乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。ステンレスのドア面材と巾木のセットが付属します。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。ボッシュは正面から食器を収納するフロントローディング方式。広々とした庫内には高さの異なるバスケットが収められ、仕切りピンも自由に変えることができます。深さのある鍋や高さの異なる食器をバスケットに並べて、まとめて一度に洗うことができます。
用途食器洗浄付属品ステンレス ドア面材、巾木付タイプ幅45cmモデルシリーズスタンダード(余熱乾燥方式)電源単相200V 50/60Hz 15A消費電力(kW)1.7運転音(dB)(IEC60704-2-3に基づく):44位置操作パネル:正面関連資料※詳細図面(0.1MB)標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5点数食器:約62点洗浄能力約8人分総質量(kg)33消費電力量(kWh)標準使用(エコ50℃):0.75
ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式 BOSCH(ボッシュ)ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式BOSCH(ボッシュ)
259,800税込285,780
1台
11日以内出荷
余熱乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。黒のドア面材と巾木のセットが付属します。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。ボッシュは正面から食器を収納するフロントローディング方式。広々とした庫内には高さの異なるバスケットが収められ、仕切りピンも自由に変えることができます。深さのある鍋や高さの異なる食器をバスケットに並べて、まとめて一度に洗うことができます。
用途食器洗浄付属品黒 ドア面材、巾木付タイプ幅45cmモデルシリーズスタンダード(余熱乾燥方式)電源単相200V 50/60Hz 15A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×573×813消費電力(kW)1.7運転音(dB)(IEC60704-2-3に基づく):44位置操作パネル:正面関連資料※詳細図面(0.1MB)標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5点数食器:約62点洗浄能力約8人分総質量(kg)33消費電力量(kWh)標準使用(エコ50℃):0.75
ビルトイン食洗機 ゼオライトシリーズ フルドア面材取付タイプ BOSCH(ボッシュ)ビルトイン食洗機 ゼオライトシリーズ フルドア面材取付タイプBOSCH(ボッシュ)
319,800税込351,780
1台
11日以内出荷
ゼオライト乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。タイムライトで運転状況を足下のライトでお知らせします。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。
用途食器洗浄シリーズゼオライト(ゼオライト乾燥)電源単相200V 50/60Hz 15A消費電力(kW)1.7運転音(dB)(IEC60704-2-3に基づく):42位置操作パネル:天面標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5消費電力量(kWh)標準使用(エコ50℃):0.9
ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式 BOSCH(ボッシュ)ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式BOSCH(ボッシュ)
249,800税込274,780
1台
11日以内出荷
余熱乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。ボッシュは正面から食器を収納するフロントローディング方式。広々とした庫内には高さの異なるバスケットが収められ、仕切りピンも自由に変えることができます。深さのある鍋や高さの異なる食器をバスケットに並べて、まとめて一度に洗うことができます。
用途食器洗浄タイプ幅45cmモデルシリーズスタンダード(余熱乾燥方式)電源単相200V 50/60Hz 15A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×573×813消費電力(kW)1.7運転音(dB)(IEC60704-2-3に基づく):44位置操作パネル:正面関連資料※詳細図面(0.1MB)標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5点数食器:約62点洗浄能力約8人分総質量(kg)33消費電力量(kWh)標準使用(エコ50℃):0.75
ビルトイン食洗機 ゼオライトシリーズ ドア面材取付タイプ BOSCH(ボッシュ)ビルトイン食洗機 ゼオライトシリーズ ドア面材取付タイプBOSCH(ボッシュ)
299,800税込329,780
1台
11日以内出荷
ゼオライト乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。
用途食器洗浄シリーズゼオライト(ゼオライト乾燥)電源単相200V 50/60Hz 15A消費電力(kW)1.7位置操作パネル:正面標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5
ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式 BOSCH(ボッシュ)ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式BOSCH(ボッシュ)
259,800税込285,780
1台
11日以内出荷
余熱乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。白のドア面材と巾木のセットが付属します。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。ボッシュは正面から食器を収納するフロントローディング方式。広々とした庫内には高さの異なるバスケットが収められ、仕切りピンも自由に変えることができます。深さのある鍋や高さの異なる食器をバスケットに並べて、まとめて一度に洗うことができます。
用途食器洗浄付属品白 ドア面材、巾木付タイプ幅45cmモデルシリーズスタンダード(余熱乾燥方式)電源単相200V 50/60Hz 15A消費電力(kW)1.7運転音(dB)(IEC60704-2-3に基づく):44位置操作パネル:正面関連資料※詳細図面(0.1MB)標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5点数食器:約62点洗浄能力約8人分総質量(kg)33消費電力量(kWh)標準使用(エコ50℃):0.75

キッチン』には他にこんなカテゴリがあります

ビルトイン食器洗い乾燥機