絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- Panasonic(パナソニック)(4)
特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式
BOSCH(ボッシュ)¥269,800税込¥296,7801台11日以内出荷余熱乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。ステンレスのドア面材と巾木のセットが付属します。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。ボッシュは正面から食器を収納するフロントローディング方式。広々とした庫内には高さの異なるバスケットが収められ、仕切りピンも自由に変えることができます。深さのある鍋や高さの異なる食器をバスケットに並べて、まとめて一度に洗うことができます。用途食器洗浄付属品ステンレス ドア面材、巾木付タイプ幅45cmモデルシリーズスタンダード(余熱乾燥方式)電源単相200V 50/60Hz 15A消費電力(kW)1.7運転音(dB)(IEC60704-2-3に基づく):44位置操作パネル:正面標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5点数食器:約62点洗浄能力約8人分総質量(kg)33消費電力量(kWh)標準使用(エコ50℃):0.75
ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式
BOSCH(ボッシュ)¥259,800税込¥285,7801台11日以内出荷余熱乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。黒のドア面材と巾木のセットが付属します。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。ボッシュは正面から食器を収納するフロントローディング方式。広々とした庫内には高さの異なるバスケットが収められ、仕切りピンも自由に変えることができます。深さのある鍋や高さの異なる食器をバスケットに並べて、まとめて一度に洗うことができます。用途食器洗浄付属品黒 ドア面材、巾木付タイプ幅45cmモデルシリーズスタンダード(余熱乾燥方式)電源単相200V 50/60Hz 15A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×573×813消費電力(kW)1.7運転音(dB)(IEC60704-2-3に基づく):44位置操作パネル:正面標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5点数食器:約62点洗浄能力約8人分総質量(kg)33消費電力量(kWh)標準使用(エコ50℃):0.75
ビルトイン食洗機 ゼオライトシリーズ フルドア面材取付タイプ
BOSCH(ボッシュ)¥319,800~税込¥351,780~1台11日以内出荷ゼオライト乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。タイムライトで運転状況を足下のライトでお知らせします。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。用途食器洗浄シリーズゼオライト(ゼオライト乾燥)電源単相200V 50/60Hz 15A消費電力(kW)1.7運転音(dB)(IEC60704-2-3に基づく):42位置操作パネル:天面標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5消費電力量(kWh)標準使用(エコ50℃):0.9
ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式
BOSCH(ボッシュ)¥249,800税込¥274,7801台11日以内出荷余熱乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。ボッシュは正面から食器を収納するフロントローディング方式。広々とした庫内には高さの異なるバスケットが収められ、仕切りピンも自由に変えることができます。深さのある鍋や高さの異なる食器をバスケットに並べて、まとめて一度に洗うことができます。用途食器洗浄タイプ幅45cmモデルシリーズスタンダード(余熱乾燥方式)電源単相200V 50/60Hz 15A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×573×813消費電力(kW)1.7運転音(dB)(IEC60704-2-3に基づく):44位置操作パネル:正面標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5点数食器:約62点洗浄能力約8人分総質量(kg)33消費電力量(kWh)標準使用(エコ50℃):0.75
ビルトイン食洗機 ゼオライトシリーズ ドア面材取付タイプ
BOSCH(ボッシュ)¥299,800~税込¥329,780~1台11日以内出荷ゼオライト乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。用途食器洗浄シリーズゼオライト(ゼオライト乾燥)電源単相200V 50/60Hz 15A消費電力(kW)1.7位置操作パネル:正面標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5
ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式
BOSCH(ボッシュ)¥259,800税込¥285,7801台11日以内出荷余熱乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。白のドア面材と巾木のセットが付属します。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。ボッシュは正面から食器を収納するフロントローディング方式。広々とした庫内には高さの異なるバスケットが収められ、仕切りピンも自由に変えることができます。深さのある鍋や高さの異なる食器をバスケットに並べて、まとめて一度に洗うことができます。用途食器洗浄付属品白 ドア面材、巾木付タイプ幅45cmモデルシリーズスタンダード(余熱乾燥方式)電源単相200V 50/60Hz 15A消費電力(kW)1.7運転音(dB)(IEC60704-2-3に基づく):44位置操作パネル:正面標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5点数食器:約62点洗浄能力約8人分総質量(kg)33消費電力量(kWh)標準使用(エコ50℃):0.75
『キッチン』には他にこんなカテゴリがあります
- キッチン本体
- 調理機器
- ビルトイン食器洗い乾燥機
- レンジフード・換気扇
















![ガスコンロ[2口/左強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64-2H6S-L [約60cm /都市ガス12・13A /左強火] リンナイ ガスコンロ[2口/左強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64-2H6S-L [約60cm /都市ガス12・13A /左強火] リンナイ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83954214-240906-02.jpg)