ビルトイン食器洗い乾燥機 :「食器乾燥機」の検索結果
ビルトイン食器洗い乾燥機とは食器洗い機と食器乾燥機が一つのセットになった商品です。システムキッチンなどで流し台の近くに設置されることが多いです。パワー除菌ミストなど洗い方のパターンが決められるタイプや、予約運転が設定できるもの、水冷式除湿排気回収システムで排気がなく臭いがしないものがあります。また、電源の切り忘れ防止や温度過昇防止など安全面を重視した機能がついた機種もあります。サイズによって一度に洗える食器の枚数が決められているので、家族人数に合わせた大きさのものを選ぶ必要があります。
関連キーワード
ガンコな汚れもスッキリ除菌洗浄
高温でパワフルにしっかり洗います。
衛生的な食生活のために除菌乾燥
たっぷりの温風でしっかり乾燥乾燥コースのみでも、除菌乾燥できます。
標準使用水量(L)約10
1回あたりの標準運転経費約21.9円
収納数40点(約5人分)
操作部形状タッチ式ボタン
材質(前面表示部)樹脂製
仕様カラーナビ食器かご(上かご分割フラップ)、スリムデザイン、除菌洗浄、フィルターお手入れランプ、ソフト排気、結露防止、除菌乾燥、乾燥専用ヒーター、低騒音設計、フラット洗浄機
運転モード4コース(標準・少量・念入り・乾燥)
温度(℃)(加熱すすぎ)標準・少量/約60、念入り/約75
機能ドライキープ(60分)、予約タイマー(4時間後に運転開始(標準または念入りの選択可))
運転方式(洗浄方式)ノズル噴射方式、(乾燥方式)乾燥専用ヒーターによる温風方式
適合サイズ(mm)(キッチン)高さ/800~900、間口/2250くらいから、奥行き/650以上
定格電源単相100V
コンセント形状(受側)2極アースターミナル付コンセント 15A 125V
定格電流(A)(50/60Hz)8.3
定格消費電力(W)(洗浄モーター)26、(湯わかしヒーター)800、(最大)826
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×619×450
ホース長さ(m)(給水)約1、(排水)約1
電源コード(m)約1
ストローク(mm)(引き出し)500
本体質量(kg)約21
庫内容量(L)約42
寸法(mm)(洗えるまな板)370×210×12
騒音値(dB)約37
タンク式、分岐水栓、どちらでも使える2WAYタイプ。
セット内容本体、かご、小物入れ、給水ホース、排水ホース、給水カップ、取扱説明書(保証書)
質量(kg)13
色ホワイト/シルバー
消費電力(W)512/526
コード長さ(m)2
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)42×43.5×43.5
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
材質上面操作部/樹脂製、全面表示部/ステンレス製
質量(kg)本体/約23、脚ユニット/約2
色シルバー
容量食器点数・庫内容積/標準食器44点(約6人分)・約60L、洗える食器の寸法/お皿直径27cm以下6枚(30cm以下なら3枚まで)・グラス類高さ14.5cm、洗えるまな板の最大寸法/横410×縦220×厚み15(mm)
タイプドアパネル一体型
電源(V)単相100
消費電力(W)【モーター(50/60Hz)・ヒーター】75/100・800、【最大(50/60Hz)】875/900
適合サイズ(mm)キッチン/(奥行)600以上、(高さ)800~900、(間口)2250ぐらいから
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×608×751~851
機能ドライキープ/○、予約/4時間後の運転開始
運転音(dB)約41/約43(50Hz/60Hz)
保護機能アクアプロテクター/溢水検知
操作部形状タッチ式
運転モード6コース(節電・標準・強力・スピーディ・予約・乾燥)
コンセントアースターミナル付コンセント
定格電流(A)(50/60Hz)8.8/9.0
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
幅45cm深型(自立脚付き)タイプ
用途キッチン奥行65cm
仕様食器点数:47点(大皿6点、中ばち7点、小皿9点、茶わん7点、汁わん6点、グラス6点、湯のみ6点、箸・スプーンなど)
質量(kg)23.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×626×753~853
庫内容量(L)63
幅45cm深型(自立脚付き)タイプ
用途キッチン奥行65cm
質量(kg)23.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×626×753~853
庫内容量(L)63
幅45cm深型タイプ
用途キッチン奥行65cm
質量(kg)21.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×626×548
庫内容量(L)63
ライトエコを搭載した信頼廃スタンダードモデル。
適合サイズ(cm)キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上
幅(cm)45
色シルバー
材質樹脂
操作方式タッチ式
運転モード標準、強力、低温、少量、乾燥、予約
タイプドアパネル型
先進の洗浄力と利便性を備えたハイグレードモデル。
適合サイズ(cm)キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上
幅(cm)45
色シルバー
材質上面操作部:樹脂、前面表示部:ステンレス
操作方式タッチ式
運転モード標準、強力、スピーディ、低温、乾燥、予約
幅45cmフロントオープンタイプ
用途キッチン奥行60cm
機能予約運転、からっとキープ、ソフト排気
庫内容量(L)66
標準使用水量(L)12
優れた基本性能を備えたベーシックモデル。
適合サイズ(cm)キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上
幅(cm)45
材質樹脂
操作方式タッチ式
運転モード標準、強力、低温、少量、乾燥、予約
タイプドアパネル型
美観と先進性を高度に兼ね備えたハイエンドモデル。
材質樹脂
色鏡面ブラック
タイプドアフル面材型
幅(cm)45
運転モード標準、強力、スピーディ、低温、乾燥、予約
適合サイズ(cm)キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上
操作方式タッチ式
使いやすく進化した大容量ワイドタイプ。
仕様約7人分、節水:約58.7トン/年間、節約:約21000円/年間
材質上面操作部:樹脂、前面表示部:ステンレス
色シルバー
幅(cm)60
収納数合計約50点(大皿7点、中ばち7点、小皿10点、茶碗7点、汁わん7点、グラス6点、湯飲み6点)
運転モード標準、強力、スピーディ、節電、乾燥、予約
適合サイズ(cm)キッチン間口:240くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上
運転時間(分)標準:約115/約110、強力:約190/約185、スピーディ:約28、節電:約205/約200、乾燥90/60/40
操作方式タッチ式
幅45cm浅型タイプ
用途キッチン奥行60cm
仕様食器点数:33点(大皿4点、中皿4点、小皿6点、茶わん5点、汁わん5点、グラス5点、湯のみ4点、箸・スプーンなど)
質量(kg)20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×570.5×450
機能スチーム洗浄、サークルラック、スムーズラック、ポジションサイン、予約運転(4時間固定)、からっとキープ、ソフト排気、銀イオンカートリッジ付属
運転モード標準、念入り、乾燥、庫内洗浄
庫内容量(L)36
関連資料(0.18MB)
運転時間(分)(約)標準100、念入り116、乾燥140、庫内洗浄118
標準使用水量(L)9.5
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
幅60cm浅型タイプ
用途キッチン奥行65cm
仕様食器点数:52点(大皿8点、中ばち8点、小皿8点、茶わん8点、汁わん8点、グラス6点、湯のみ6点、箸・スプーンなど)
質量(kg)26
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×639×450
機能スチーム洗浄、予約運転、からっとキープ、ソフト排気
運転モード標準、少量、スピーディー、強力、サイレント、乾燥
庫内容量(L)61
関連資料(0.14MB)
運転時間(分)(約)標準111、少量99、スピーディー83、強力132、サイレント128、乾燥90
標準使用水量(L)14
1個
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
幅45cm浅型タイプ(後付けシンク下)
用途キッチン奥行60cm
仕様食器点数:33点(大皿4点、中皿4点、小皿6点、茶わん5点、汁わん5点、グラス5点、湯のみ4点、箸・スプーンなど)
質量(kg)20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×570.5×450
機能スチーム洗浄、サークルラック、スムーズラック、ポジションサイン、予約運転(4時間固定)、からっとキープ、ソフト排気、銀イオンカートリッジ付属
運転モード標準、念入り、乾燥、庫内洗浄
庫内容量(L)36
関連資料(0.14MB)
運転時間(分)(約)標準100、念入り116、乾燥140、庫内洗浄118
標準使用水量(L)9.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
余熱乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。ステンレスのドア面材と巾木のセットが付属します。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。ボッシュは正面から食器を収納するフロントローディング方式。広々とした庫内には高さの異なるバスケットが収められ、仕切りピンも自由に変えることができます。深さのある鍋や高さの異なる食器をバスケットに並べて、まとめて一度に洗うことができます。
用途食器洗浄
付属品ステンレス ドア面材、巾木付
タイプ幅45cmモデル
シリーズスタンダード(余熱乾燥方式)
電源単相200V 50/60Hz 15A
消費電力(kW)1.7
運転音(dB)(IEC60704-2-3に基づく):44
位置操作パネル:正面
関連資料※詳細図面(0.1MB)
標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5
点数食器:約62点
洗浄能力約8人分
総質量(kg)33
消費電力量(kWh)標準使用(エコ50℃):0.75
1台
¥269,800
税込¥296,780
11日以内出荷
ゼオライト乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。
用途食器洗浄
シリーズゼオライト(ゼオライト乾燥)
電源単相200V 50/60Hz 15A
消費電力(kW)1.7
位置操作パネル:正面
標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5
余熱乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。白のドア面材と巾木のセットが付属します。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。ボッシュは正面から食器を収納するフロントローディング方式。広々とした庫内には高さの異なるバスケットが収められ、仕切りピンも自由に変えることができます。深さのある鍋や高さの異なる食器をバスケットに並べて、まとめて一度に洗うことができます。
用途食器洗浄
付属品白 ドア面材、巾木付
タイプ幅45cmモデル
シリーズスタンダード(余熱乾燥方式)
電源単相200V 50/60Hz 15A
消費電力(kW)1.7
運転音(dB)(IEC60704-2-3に基づく):44
位置操作パネル:正面
関連資料※詳細図面(0.1MB)
標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5
点数食器:約62点
洗浄能力約8人分
総質量(kg)33
消費電力量(kWh)標準使用(エコ50℃):0.75
1台
¥259,800
税込¥285,780
11日以内出荷
1個
¥8,698
税込¥9,568
17日以内出荷
1個
¥8,098
税込¥8,908
6日以内出荷
1個
¥8,098
税込¥8,908
6日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
17日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
17日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
17日以内出荷
1個
¥8,698
税込¥9,568
17日以内出荷
1個
¥8,698
税込¥9,568
17日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
17日以内出荷
1個
¥8,098
税込¥8,908
6日以内出荷
1個
¥8,098
税込¥8,908
6日以内出荷
余熱乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。黒のドア面材と巾木のセットが付属します。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。ボッシュは正面から食器を収納するフロントローディング方式。広々とした庫内には高さの異なるバスケットが収められ、仕切りピンも自由に変えることができます。深さのある鍋や高さの異なる食器をバスケットに並べて、まとめて一度に洗うことができます。
用途食器洗浄
付属品黒 ドア面材、巾木付
タイプ幅45cmモデル
シリーズスタンダード(余熱乾燥方式)
電源単相200V 50/60Hz 15A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×573×813
消費電力(kW)1.7
運転音(dB)(IEC60704-2-3に基づく):44
位置操作パネル:正面
関連資料※詳細図面(0.1MB)
標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5
点数食器:約62点
洗浄能力約8人分
総質量(kg)33
消費電力量(kWh)標準使用(エコ50℃):0.75
1台
¥259,800
税込¥285,780
11日以内出荷
ゼオライト乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。タイムライトで運転状況を足下のライトでお知らせします。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。
用途食器洗浄
シリーズゼオライト(ゼオライト乾燥)
電源単相200V 50/60Hz 15A
消費電力(kW)1.7
運転音(dB)(IEC60704-2-3に基づく):42
位置操作パネル:天面
標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5
消費電力量(kWh)標準使用(エコ50℃):0.9
余熱乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。ボッシュは正面から食器を収納するフロントローディング方式。広々とした庫内には高さの異なるバスケットが収められ、仕切りピンも自由に変えることができます。深さのある鍋や高さの異なる食器をバスケットに並べて、まとめて一度に洗うことができます。
用途食器洗浄
タイプ幅45cmモデル
シリーズスタンダード(余熱乾燥方式)
電源単相200V 50/60Hz 15A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×573×813
消費電力(kW)1.7
運転音(dB)(IEC60704-2-3に基づく):44
位置操作パネル:正面
関連資料※詳細図面(0.1MB)
標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5
点数食器:約62点
洗浄能力約8人分
総質量(kg)33
消費電力量(kWh)標準使用(エコ50℃):0.75
1台
¥249,800
税込¥274,780
11日以内出荷
1個
¥8,698
税込¥9,568
17日以内出荷
『キッチン』には他にこんなカテゴリがあります
- キッチン本体
- 調理機器
- ビルトイン食器洗い乾燥機
- レンジフード・換気扇
キッチン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。