天井材 :「軒天用ボード」の検索結果
天井材とは、天井の仕上げに使用される建材です。天井の張り替えなどリフォームにも使われます。様々な種類がありますが、それぞれ特徴が異なるので使用する場所に合わせて選びます。軽量で施工しやすいものはビル・店舗用に使われることが多く、木質断熱天井材は余分な湿気を微細な細孔に溜めこみ、湿度の調整を行うことができるので住宅などに適しています。また、テレビの音や人の話し声などが聞き取りやすくなる吸音効果のある天井材もあり、学校の教室や会議室などで使われることが多いです。
天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。
洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。
厚さ(mm)9.5
JIS規格JIS A 6901
防火性能不燃NM-1864
内装建材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。