天井材 :「軒天 木目」の検索結果
天井材とは、天井の仕上げに使用される建材です。天井の張り替えなどリフォームにも使われます。様々な種類がありますが、それぞれ特徴が異なるので使用する場所に合わせて選びます。軽量で施工しやすいものはビル・店舗用に使われることが多く、木質断熱天井材は余分な湿気を微細な細孔に溜めこみ、湿度の調整を行うことができるので住宅などに適しています。また、テレビの音や人の話し声などが聞き取りやすくなる吸音効果のある天井材もあり、学校の教室や会議室などで使われることが多いです。
軽量でデザイン性にすぐれた不燃軒天羽目板。リブデザインが特徴的な軒天羽目板。グラビオ羽目板Vと同系色デザインなので屋内外で統一感のあるコーディネートが可能です。
仕様(4VOC)適合基準
寸法(mm)12.5×155.2(有効化粧寸法151.5)×1820
基材ダイライト
加工(縁加工)長辺方向あいじゃくり加工、短辺方向糸面取り近似色塗装
表面化粧シート仕上げ
質量(kg/枚)2
裏面ダイライト素地
認定番号国土交通大臣認定不燃材料 NM-4133
関連資料(0.73MB)
ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
一般的名称高圧岩綿複層板
施工が簡単な木目調の不燃羽目板 木目の立体感ある風合いが魅力で不燃性にもすぐれた羽目板。グラビオ羽目板 Vとダイライト軒天羽目板との屋内外連動が可能。天井材だけでなく壁材としてもお使いいただけます。
用途天井材~不燃天井材~グラビオ羽目板V/グラビオ羽目板R
長さ(mm)2730
幅(mm)151.5
厚さ(mm)6
木目の立体感ある風合いが魅力で不燃性にもすぐれた羽目板。グラビオ羽目板Vとダイライト軒天羽目板との屋内外連動が可能。天井材だけでなく壁材としてもお使いいただけます。
用途天井材、壁材
厚さ(mm)6
寸法(mm)156.2(有効化粧寸法151.5)×2730
基材ダイライト
表面処理コート紙(マット調)
加工(縁加工)長辺あいじゃくり、シート巻き込み/短辺糸面取り、近似色塗装
認定番号国土交通省大臣認定不燃材料NM-1333
関連資料(0.41MB)
ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
一般的名称高圧岩綿複層板
内装建材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。