【オーダー】クローゼットドア 3枚連動引戸・PA型・固定枠・8尺・4方枠Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
用途収納用建具色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類固定枠関連資料(0.67MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350枠下:4方枠引手C1型サテンシルバ―色(塗装)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クローゼットドア 3枚連動引戸・PA型・固定枠・8尺・直付下レール3方枠Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
用途収納用建具色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類固定枠関連資料(0.67MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350枠下:直付下レール3方枠引手C1型サテンシルバ―色(塗装)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベリティス収納建具 3枚連動引戸 PA型Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
引戸なので、扉の開閉時も手前にスペースを取らず、広い間口を確保できます。荷物を前に置いたまま開閉可能。
型式XKRE1高さ(mm)枠外2035(7尺)勝手勝手なし(N)柄ソフトウォールナット柄(UY),ウォールナット柄(TY),チェリー柄(CY),グレージュアッシュ柄(RV),イデアオーク柄(EV),メープル柄(JY),ホワイトオーク柄(WY),ホワイトアッシュ柄(GY),しっくいホワイト柄(PY)枠幅(mm)UW1645(3),UW1708(4),UW2541(5)関連資料(0.67MB)デザインPA枠4方枠(K1),直付下レール3方枠(K2)納まり3枚連動引戸納まり引手C1型ST(サテンシルバー色塗装),C1型BK(オフブラック色塗装)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベリティス内装ドア 上吊引戸 枠納まり 2間3枚連動片引き 表示錠なしPanasonic(パナソニック)6日以内出荷
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA枠固定192mm(DN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7)納まり上吊引戸 枠納まり 2間3枚連動片引き(U8)勝手右引手(R),左引手(L)高さ(m)7尺(2m高)枠幅UW3198mm(1)色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK関連資料(0.1MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベリティス内装ドア 上吊引戸 枠納まり 1.5間3枚連動引違い 表示錠なしPanasonic(パナソニック)6日以内出荷
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA枠固定155mm(DN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7)納まり上吊引戸 枠納まり 1.5間3枚連動引違い(U7)勝手右引手(R),左引手(L)高さ(m)7尺(2m高)枠幅UW2430mm(1)色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK関連資料(0.1MB)サービス分類オーダー・加工
『建材・エクステリア』には他にこんなカテゴリがあります