ホースマスクとは、酸素が少ない場所などでも呼吸を行えるように鼻や口に空気を送るマスクのことです。電動送風機で周囲の空気を集め、顔に送風します。顔全体を覆うことで送られた空気を逃がすことなく、適切に呼吸を保つことが可能。マスクに使用されるレンズは、衝撃や温度変化に強いポリカーボネートなどが用いられ、良好な視界も確保します。顔に接する部分は密着性があり、顔周りの空気環境を維持して気密性を高めるシリコンゴムなどが主な素材です。空気中の粉じんを除去するフィルターを装備している機種もあり、工事現場などでの使用もできます。
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースマスク用電動用ホース 興研ホースマスク用電動用ホース興研(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
仕様ホースJ付ホース内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ホースマスク 電動送風機 興研ホースマスク 電動送風機興研(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
電子ノイズ防止機構。ロボット機器など他の電子製品の誤動作を起こす”電子ノイズ”を最小限に低下。(電気用品取締法の技術基準に適合) 高性能フィルター付。JIS対応、粉じん捕集効率99%以上。 安全弁付。送風口閉塞時などに作動し、モーターの加熱防止。 インジケータ採用。フィルターの目詰り状態を確認。 風量切替スイッチ。5段階の最適風量が選択可能。 送風口の配列。ホースが重なりにくい安定した配列。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易。1台で4人まで同時に使用可能。 作業によっては、適さない場合がありません。使用環境を十分確認してください。
質量(kg)約6.9電流(A)5.5電力(W)500風量(m3/min)2.1電源電圧(V)AC100(50/60Hz)風圧(kPa)7.85RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機形ホースマスク SHV-105 興研電動送風機形ホースマスク SHV-105興研
39,980税込43,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
AC100Vの電源があれば使用できます。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。 1台で4人まで同時に使用可能です。 軽量で広視界・高気密の得られるハイスコープⅤ型面体(伝声器付き)。 ※必ず注意文をご参照願います。
付属品肩かけベルト、腰ベルト付、ダイヤル式風量調整コック付仕様非防爆型、適合電動送風機105型タイプハイスコープV型(面体)電源(V)AC100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
送風機HM-12-1 重松製作所送風機HM-12-1重松製作所
169,800税込186,780
1台
当日出荷
新鮮な空気のある場所に設置した電動送風機から、空気を送る形式のマスクです。4人まで同時に使用できます。面体・腰バンド・ホースは、使用人数分必要になります。4段変速切替ノッチで、ホースの長さ・使用人数にあわせて風量調節ができます。空気オーバーフロー方式で、1人で使用した場合でも、モーターが焼き付きません。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分1)に。酸素欠乏症等防止用に。インジウム化合物対策に。仕様面体の種類:全面形面体/半面形面体/フェイスシールド適合規格JIS T 8153:2023電源電圧AC100V 50/60Hz最大消費電力:580Wモーター寿命:約500時間防水機能:非防水JIS T 8153:2023「送気マスク」に適合した電動送風機形ホースマスク粒子捕集効率(%)98以上指定防護係数1000(全面形面体)、50(半面形面体)、25(フェイスシールド)
送気マスク用ホース 重松製作所送気マスク用ホース重松製作所
15,980税込17,578
1本
当日出荷
アズワン品番8-3022-03質量(kg)2.4長さ(m)10内径(Φmm)16外径(Φmm)22
送気マスク用 面体CS-1 重松製作所送気マスク用 面体CS-1重松製作所
34,980税込38,478
1個
当日出荷
材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、接顔体/シリコンゴムアズワン品番8-3022-04
電動送風機形ホースマスク SD-105 興研電動送風機形ホースマスク SD-105興研
23,980税込26,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
AC100Vの電源があれば使用できます。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。 1台で4人まで同時に使用可能です。 ※必ず注意文をご参照願います。
仕様非防爆型、適合電動送風機105型付属品肩かけベルト、腰ベルト付タイプ半面マスクタイプ電源(V)AC100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
送気マスク用腰バンド 重松製作所送気マスク用腰バンド重松製作所
14,980税込16,478
1個
当日出荷
材質POM(ポリアセタール)・ナイロン寸法(mm)90×55×240アズワン品番8-3022-05
送気マスク 225CS 重松製作所送気マスク 225CS重松製作所
61,980税込68,178特価
1個
当日出荷
肺力吸引型ホースマスク(セット品)です。ろじん器を新鮮な空気のある場所に設置し、清浄空気を自分の肺の力で吸気(吸う)するタイプです。酸素濃度14%以上の環境で使用可能です。
セット内容面体(CS面体)、腰バンド、ビニルホース、ろじん器質量(kg)6
15mm中間継手(2個入り) 興研15mm中間継手(2個入り)興研
1,098税込1,208
1セット(2個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機105型用HEPAフィルター 興研電動送風機105型用HEPAフィルター興研
5,898税込6,488
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルタ 重松製作所フィルタ重松製作所
2,188税込2,407
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途HM-12送風機用
バーサフロー送気マスクキット 3M(スリーエム)バーサフロー送気マスクキット3M(スリーエム)
89,980税込98,978
1セット
当日出荷
軽量型のバーサフロー(TM)フードセットSシリーズ(JHS-655)と呼吸チューブ、レギュレーターを組み合せたキット製品です。ワンタッチで装着可能な呼吸チューブBT-20Lで、どなたでも簡単にセットアップでき、直ぐにご使用いただけるキット製品です。空気清浄システム・耐圧ホースは別途お求めください。
仕様レギュレーター:ボルテックスクーラー(JHV-100)トラスコ品番388-1148質量(kg)2.6
電動送風機105型プレフィルター 興研電動送風機105型プレフィルター興研
899税込989
1枚
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バーサフロー(TM) ろ過材 3M(スリーエム)バーサフロー(TM) ろ過材3M(スリーエム)
7,098税込7,808
1個
当日出荷
3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用のろ過材です。
用途製薬企業などの粉体取扱作業に。トラスコ品番194-9969質量(kg)0.23
バッテリー 重松製作所バッテリー重松製作所
19,980税込21,978
1個
当日出荷
適合AP-07シリーズ、AP-80シリーズ、AP-28HC充電器形名CH-L4K充電時間(時間)4アズワン品番64-8899-27
バーサフロー(TM) バッテリーアタッチメントツール 3M(スリーエム)バーサフロー(TM) バッテリーアタッチメントツール3M(スリーエム)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用のバッテリーアタッチメントツールです。
用途製薬企業などの粉体取扱作業に。トラスコ品番194-9995質量(kg)0.5
バーサフロー(TM) フィルターラッチアッセンブリ 3M(スリーエム)バーサフロー(TM) フィルターラッチアッセンブリ3M(スリーエム)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用のフィルターラッチです。
用途製薬企業などの粉体取扱作業に。トラスコ品番194-9994質量(kg)0.7
バーサフロー(TM) クリーニング 保管キット 3M(スリーエム)バーサフロー(TM) クリーニング 保管キット3M(スリーエム)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用のクリーニングキットです。
用途製薬企業などの粉体取扱作業に。トラスコ品番194-9989質量(kg)0.5
バーサフロー(TM) バックパックアダプター 3M(スリーエム)バーサフロー(TM) バックパックアダプター3M(スリーエム)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
3MバーサフローバックパックBPK-01用のアダプターです。
用途製薬企業などの粉体取扱作業に。トラスコ品番194-9983質量(kg)0.7
バーサフロー(TM) イージークリーンベルト 3M(スリーエム)バーサフロー(TM) イージークリーンベルト3M(スリーエム)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用の装着用ベルトです。
用途製薬企業などの粉体取扱作業に。トラスコ品番194-9976質量(kg)0.7
バーサフロー(TM) 風量計 3M(スリーエム)バーサフロー(TM) 風量計3M(スリーエム)
6,098税込6,708
1個
60日以内出荷
3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用の風量計です。
用途製薬企業などの粉体取扱作業に。トラスコ品番194-9975質量(g)53
バーサフロー(TM) スパークアレスター 3M(スリーエム)バーサフロー(TM) スパークアレスター3M(スリーエム)
6,998税込7,698
1枚
3日以内出荷
3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用のスパッタカバーです。
用途製薬企業などの粉体取扱作業に。トラスコ品番194-9971質量(g)39
バーサフロー(TM) プレフィルター 3M(スリーエム)バーサフロー(TM) プレフィルター3M(スリーエム)
4,998税込5,498
1箱(10枚)
翌々日出荷
用途製薬企業などの粉体取扱作業に。トラスコ品番194-9970質量(kg)0.3
バーサフロー(TM) 充電器 3M(スリーエム)バーサフロー(TM) 充電器3M(スリーエム)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
3MバーサフローバッテリーTR-830の専用充電器です。
用途製薬企業などの粉体取扱作業に。トラスコ品番194-9973セット内容3M バーサフロー バッテリーTR-830は別売りとなります。質量(kg)0.6
バーサフロー(TM) バッテリー 3M(スリーエム)バーサフロー(TM) バッテリー3M(スリーエム)
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用のバッテリーです。
用途製薬企業などの粉体取扱作業に。トラスコ品番194-9972セット内容3M バーサフロー 充電器 TR-641Jは別売りとなります。質量(kg)0.7
バーサフロー(TM) 電動ファン付き呼吸用保護具 TR-800シリーズ 3M(スリーエム)バーサフロー(TM) 電動ファン付き呼吸用保護具 TR-800シリーズ3M(スリーエム)
469,800税込516,780
1箱
3日以内出荷
特別危険箇所でも使用可能な本質防爆構造であり、その中でも最も高い保護レベルで認証を取得しています。 専用のオプションパーツを使用することで、電動ファンおよびバッテリーが流水で洗えたり、水に浸漬させて洗浄することが可能です。 3段階の風量調節機能付です。 フィルターが入っていることが外から確認できます。
用途製薬企業などの粉体取扱作業に。質量(kg)4
バーサフロー(TM) 電動ファン 3M(スリーエム)バーサフロー(TM) 電動ファン3M(スリーエム)
199,800税込219,780
1箱
3日以内出荷
粉じん・粉体の侵入を防ぎます。 TR-802J専用のバッテリーを固定、防爆構造を維持するために使用します。
トラスコ品番194-9964セット内容スパッタカバー(TR-662)、風量計(TR-971)質量(kg)0.762
送気管 BH-C1 重松製作所送気管 BH-C1重松製作所
2,798税込3,078
1本
欠品中
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用送気管です。 フェイスシールド用です。 吸音材なし 長さ:約70cm
適合本体FU-80、FU-28、FU-07全長(mm)700
電動ファン付き呼吸用保護具 W80E3H2 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 W80E3H2重松製作所
159,800税込175,780
1セット
翌々日出荷
フィルタは撥水性です。 使用中にフィルタが外れないように、バッテリーが、フィルタのロックを兼ねています。 風量及び電圧の低下を、音と光で知らせます。 風量チェッカー FM-2[別売]があります。
用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業(ばく露が予想されるレベル)。 インジウム化合物対策(7.5μg/cm3未満)※労働者ごとの防護係数が25以上であることが確認されているもの。 石綿作業(呼吸用保護具の区分1)。セット内容フード/HD-H2、送気管/BH-A1、フィルタ/E3、ファンユニット/FU-80、バッテリー/BA-L4K質量(g)約1095バッテリー稼動時間6.0時間
新型ろじん器(225用) 重松製作所新型ろじん器(225用)重松製作所
8,898税込9,788
1個
75日以内出荷
肺力吸引形ホースマスク用。
用途225T、225CS、225SV用トラスコ品番816-7475
バーサフロー送気マスクキット 3M(スリーエム)バーサフロー送気マスクキット3M(スリーエム)
60,980税込67,078
1セット
当日出荷
軽量型のバーサフロー(TM)フードセットSシリーズ(JHS-655)と呼吸チューブ、レギュレーターを組み合せたキット製品です。ワンタッチで装着可能な呼吸チューブBT-20Lで、どなたでも簡単にセットアップでき、直ぐにご使用いただけるキット製品です。空気清浄システム・耐圧ホースは別途お求めください。
仕様レギュレーター:標準タイプ(JHV-300)トラスコ品番388-1130質量(kg)2.4
肺力吸引形ホースマスク1号(半面D型面体仕様) 興研肺力吸引形ホースマスク1号(半面D型面体仕様)興研
98,980税込108,878
1組
120日以内出荷
素早く繰り出せるホースリール式です。 作業者の自己肺力で作業環境外の洗浄空気を吸引します。 ろじん器内蔵のホースリールです。 ホースはつぶれにくいピアノ線入りです。
付属品肩かけベルト、腰ベルト付ろじん器内蔵リール付ホース内径(Φmm)19ホース長さ(m)10使用ホースピアノ線入スパイラルホースRoHS指令(10物質対応)対応
肺力吸引形ホースマスク1号(全面ハイスコープV型面体仕様) 興研肺力吸引形ホースマスク1号(全面ハイスコープV型面体仕様)興研
119,800税込131,780
1式
18日以内出荷
素早く繰り出せるホースリール式です。 作業者の自己肺力で作業環境外の洗浄空気を吸引します。 ろじん器内蔵のホースリールです。 ホースはつぶれにくいピアノ線入りです。
付属品肩かけベルト、腰ベルト付ろじん器内蔵リール付ホース内径(Φmm)19ホース長さ(m)10使用ホースピアノ線入スパイラルホース
中間継手 ビックツール中間継手ビックツール
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
肺力吸引形・手動送風機形ホース 225T 重松製作所肺力吸引形・手動送風機形ホース 225T重松製作所
欠品中
すぐに使える状態でケースに収納
トラスコ品番854-7213質量(kg)6
中間接手(Φ16、Φ19ホース用) 重松製作所中間接手(Φ16、Φ19ホース用)重松製作所
欠品中
エアホース延長用接手。電動送風機型マスク(HM-12-1シリーズ)、肺力吸引型ホースマスク(225シリーズ)に使用。
適合機種ビニルホースΦ16(#05771)、225T用ホースΦ19(#05805)
重松製作所 送気マスク用電動送風機 重松製作所重松製作所 送気マスク用電動送風機重松製作所
取扱い終了
粉じんをろ過する高性能メカニカルフィルターを内蔵しているため、万一送風機の設備場所に粉じんがあっても作業者に送られる心配はありません。 1台で4人まで使用できます。 5段階変速ノッチにより、ホースの長さや人数に合わせて風量調節ができます。
仕様電源コード5m付寸法(mm)送風機:約160×470×180フィルター:約150×38×150質量(kg)送風機:6.4kg最大回転数(min-1[r.p.m])14000フィルター寿命:約500時間/質量:約120g電源電圧(V)AC100最大消費電力(W)450電源周波数(Hz)50/60(切替スイッチ付)捕集効率(%)98%以上(30L/min 通気時)風圧(kPa)12.7(最大締切)
電動ファン付き呼吸用保護具 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具重松製作所
取扱い終了
使用中にフィルタが外れません。バッテリーがフィルタのロック機構を兼ねています。風量及び電圧の低下を、音と光で知らせます。定風量回路を内蔵しているので、バッテリー消費が抑えられ、経済的です。
用途石綿作業レベル1、2、3対応(石綿繊維濃度15本/cm3以下、管理濃度の100倍) 土壌汚染第2種特定有害物質に(一部除く) 各種粉体取扱い作業(製薬・化学薬品工場等)JIS規格JIS T8157-1991適合セット内容ETFフード送気管(AP-70/28)フィルタパック(FLS-80)ファンユニット(FU-80H)バッテリー(BA-L4K)仕様フード・フェイスシールド形用その他専用充電器(CH-L4K)は別売になります。石綿(アスベスト)類対策用レベル1、2、3対応可能
送気管 重松製作所送気管重松製作所
取扱い終了
直径(Φmm)約40材質(ホース)酢酸ビニル全長(cm)約75材質(ジョイント)ポリアセタールホース長さ(cm)約68

送気マスク』には他にこんなカテゴリがあります

ホースマスク