ホースマスク :「エアラインマスク」の検索結果

ホースマスクとは、酸素が少ない場所などでも呼吸を行えるように鼻や口に空気を送るマスクのことです。電動送風機で周囲の空気を集め、顔に送風します。顔全体を覆うことで送られた空気を逃がすことなく、適切に呼吸を保つことが可能。マスクに使用されるレンズは、衝撃や温度変化に強いポリカーボネートなどが用いられ、良好な視界も確保します。顔に接する部分は密着性があり、顔周りの空気環境を維持して気密性を高めるシリコンゴムなどが主な素材です。空気中の粉じんを除去するフィルターを装備している機種もあり、工事現場などでの使用もできます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、接顔体/シリコンゴム アズワン品番8-3022-04
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

重松製作所送風機HM-12-1
新鮮な空気のある場所に設置した電動送風機から、空気を送る形式のマスクです。4人まで同時に使用できます。面体・腰バンド・ホースは、使用人数分必要になります。4段変速切替ノッチで、ホースの長さ・使用人数にあわせて風量調節ができます。空気オーバーフロー方式で、1人で使用した場合でも、モーターが焼き付きません。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分1)に。酸素欠乏症等防止用に。インジウム化合物対策に。 仕様面体の種類:全面形面体/半面形面体/フェイスシールド 適合規格JIS T 8153:2023 電源電圧AC100V 50/60Hz最大消費電力:580Wモーター寿命:約500時間防水機能:非防水JIS T 8153:2023「送気マスク」に適合した電動送風機形ホースマスク 粒子捕集効率(%)98以上 指定防護係数1000(全面形面体)、50(半面形面体)、25(フェイスシールド)
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

『送気マスク』には他にこんなカテゴリがあります