ホースマスク :「ホースマスク」の検索結果

ホースマスクとは、酸素が少ない場所などでも呼吸を行えるように鼻や口に空気を送るマスクのことです。電動送風機で周囲の空気を集め、顔に送風します。顔全体を覆うことで送られた空気を逃がすことなく、適切に呼吸を保つことが可能。マスクに使用されるレンズは、衝撃や温度変化に強いポリカーボネートなどが用いられ、良好な視界も確保します。顔に接する部分は密着性があり、顔周りの空気環境を維持して気密性を高めるシリコンゴムなどが主な素材です。空気中の粉じんを除去するフィルターを装備している機種もあり、工事現場などでの使用もできます。
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100Vの電源があれば使用できます。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。 1台で4人まで同時に使用可能です。 軽量で広視界・高気密の得られるハイスコープⅤ型面体(伝声器付き)。 ※必ず注意文をご参照願います。
付属品肩かけベルト、腰ベルト付、ダイヤル式風量調整コック付 仕様非防爆型、適合電動送風機105型 タイプハイスコープV型(面体) 電源(V)AC100(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC100Vの電源があれば使用できます。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。 1台で4人まで同時に使用可能です。 ※必ず注意文をご参照願います。
仕様非防爆型、適合電動送風機105型 付属品肩かけベルト、腰ベルト付 タイプ半面マスクタイプ 電源(V)AC100(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素早く繰り出せるホースリール式です。 作業者の自己肺力で作業環境外の洗浄空気を吸引します。 ろじん器内蔵のホースリールです。 ホースはつぶれにくいピアノ線入りです。
付属品肩かけベルト、腰ベルト付ろじん器内蔵リール付 ホース内径(Φmm)19 ホース長さ(m)10 使用ホースピアノ線入スパイラルホース RoHS指令(10物質対応)対応
1組
98,980 税込108,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電子ノイズ防止機構。ロボット機器など他の電子製品の誤動作を起こす”電子ノイズ”を最小限に低下。(電気用品取締法の技術基準に適合) 高性能フィルター付。JIS対応、粉じん捕集効率99%以上。 安全弁付。送風口閉塞時などに作動し、モーターの加熱防止。 インジケータ採用。フィルターの目詰り状態を確認。 風量切替スイッチ。5段階の最適風量が選択可能。 送風口の配列。ホースが重なりにくい安定した配列。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易。1台で4人まで同時に使用可能。 作業によっては、適さない場合がありません。使用環境を十分確認してください。
質量(kg)約6.9 電流(A)5.5 電力(W)500 風量(m3/min)2.1 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 風圧(kPa)7.85 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

素早く繰り出せるホースリール式です。 作業者の自己肺力で作業環境外の洗浄空気を吸引します。 ろじん器内蔵のホースリールです。 ホースはつぶれにくいピアノ線入りです。
付属品肩かけベルト、腰ベルト付ろじん器内蔵リール付 ホース内径(Φmm)19 ホース長さ(m)10 使用ホースピアノ線入スパイラルホース
1式
119,800 税込131,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、接顔体/シリコンゴム アズワン品番8-3022-04
1個
34,980 税込38,478
欠品中

仕様ホースJ付 ホース内径(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

肺力吸引形ホースマスク用。
用途225T、225CS、225SV用 トラスコ品番816-7475
1個
8,898 税込9,788
75日以内出荷

重松製作所送気管 BH-C1
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用送気管です。 フェイスシールド用です。 吸音材なし 長さ:約70cm
適合本体FU-80、FU-28、FU-07 全長(mm)700
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

肺力吸引型ホースマスク(セット品)です。ろじん器を新鮮な空気のある場所に設置し、清浄空気を自分の肺の力で吸気(吸う)するタイプです。酸素濃度14%以上の環境で使用可能です。
セット内容面体(CS面体)、腰バンド、ビニルホース、ろじん器 質量(kg)6
1個
76,980 税込84,678
65日以内出荷

重松製作所送風機HM-12-1
新鮮な空気のある場所に設置した電動送風機から、空気を送る形式のマスクです。4人まで同時に使用できます。面体・腰バンド・ホースは、使用人数分必要になります。4段変速切替ノッチで、ホースの長さ・使用人数にあわせて風量調節ができます。空気オーバーフロー方式で、1人で使用した場合でも、モーターが焼き付きません。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分1)に。酸素欠乏症等防止用に。インジウム化合物対策に。 仕様面体の種類:全面形面体/半面形面体/フェイスシールド 適合規格JIS T 8153:2023 電源電圧AC100V 50/60Hz最大消費電力:580Wモーター寿命:約500時間防水機能:非防水JIS T 8153:2023「送気マスク」に適合した電動送風機形ホースマスク 粒子捕集効率(%)98以上 指定防護係数1000(全面形面体)、50(半面形面体)、25(フェイスシールド)
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

アズワン品番8-3022-03 質量(kg)2.4 長さ(m)10 内径(Φmm)16 外径(Φmm)22
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

軽量型のバーサフロー(TM)フードセットSシリーズ(JHS-655)と呼吸チューブ、レギュレーターを組み合せたキット製品です。ワンタッチで装着可能な呼吸チューブBT-20Lで、どなたでも簡単にセットアップでき、直ぐにご使用いただけるキット製品です。空気清浄システム・耐圧ホースは別途お求めください。
仕様レギュレーター:標準タイプ(JHV-300) トラスコ品番388-1130 質量(kg)2.4
1セット
60,980 税込67,078
翌日出荷

材質POM(ポリアセタール)・ナイロン 寸法(mm)90×55×240 アズワン品番8-3022-05
1個
14,980 税込16,478
欠品中

シゲマツフィルタ
用途HM-12送風機用
1個
2,188 税込2,407
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

フィルタは撥水性です。 使用中にフィルタが外れないように、バッテリーが、フィルタのロックを兼ねています。 風量及び電圧の低下を、音と光で知らせます。 風量チェッカー FM-2[別売]があります。
用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業(ばく露が予想されるレベル)。 インジウム化合物対策(7.5μg/cm3未満)※労働者ごとの防護係数が25以上であることが確認されているもの。 石綿作業(呼吸用保護具の区分1)。 セット内容フード/HD-H2、送気管/BH-A1、フィルタ/E3、ファンユニット/FU-80、バッテリー/BA-L4K 質量(g)約1095 バッテリー稼動時間6.0時間
1セット
159,800 税込175,780
翌々日出荷

重松製作所バッテリー
適合AP-07シリーズ、AP-80シリーズ、AP-28HC 充電器形名CH-L4K 充電時間(時間)4 アズワン品番64-8899-27
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用のろ過材です。
用途製薬企業などの粉体取扱作業に。 トラスコ品番194-9969 質量(kg)0.23
1個
7,098 税込7,808
当日出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷

すぐに使える状態でケースに収納
トラスコ品番854-7213 質量(kg)6
1個
139,800 税込153,780
欠品中

RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
899 税込989
当日出荷

3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用のクリーニングキットです。
用途製薬企業などの粉体取扱作業に。 トラスコ品番194-9989 質量(kg)0.5
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷

粉じん・粉体の侵入を防ぎます。 TR-802J専用のバッテリーを固定、防爆構造を維持するために使用します。
トラスコ品番194-9964 セット内容スパッタカバー(TR-662)、風量計(TR-971) 質量(kg)0.762
1箱
199,800 税込219,780
3日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用のバッテリーアタッチメントツールです。
用途製薬企業などの粉体取扱作業に。 トラスコ品番194-9995 質量(kg)0.5
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用のフィルターラッチです。
用途製薬企業などの粉体取扱作業に。 トラスコ品番194-9994 質量(kg)0.7
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

3MバーサフローバックパックBPK-01用のアダプターです。
用途製薬企業などの粉体取扱作業に。 トラスコ品番194-9983 質量(kg)0.7
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

3MバーサフローバッテリーTR-830の専用充電器です。
用途製薬企業などの粉体取扱作業に。 トラスコ品番194-9973 セット内容3M バーサフロー バッテリーTR-830は別売りとなります。 質量(kg)0.6
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷

3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用の装着用ベルトです。
用途製薬企業などの粉体取扱作業に。 トラスコ品番194-9976 質量(kg)0.7
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷

3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用のスパッタカバーです。
用途製薬企業などの粉体取扱作業に。 トラスコ品番194-9971 質量(g)39
1枚
6,098 税込6,708
3日以内出荷

特別危険箇所でも使用可能な本質防爆構造であり、その中でも最も高い保護レベルで認証を取得しています。 専用のオプションパーツを使用することで、電動ファンおよびバッテリーが流水で洗えたり、水に浸漬させて洗浄することが可能です。 3段階の風量調節機能付です。 フィルターが入っていることが外から確認できます。
用途製薬企業などの粉体取扱作業に。 質量(kg)4
1箱
469,800 税込516,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用の風量計です。
用途製薬企業などの粉体取扱作業に。 トラスコ品番194-9975 質量(g)53
1個
6,098 税込6,708
60日以内出荷

用途製薬企業などの粉体取扱作業に。 トラスコ品番194-9970 質量(kg)0.3
1箱(10枚)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用のバッテリーです。
用途製薬企業などの粉体取扱作業に。 トラスコ品番194-9972 セット内容3M バーサフロー 充電器 TR-641Jは別売りとなります。 質量(kg)0.7
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

軽量型のバーサフロー(TM)フードセットSシリーズ(JHS-655)と呼吸チューブ、レギュレーターを組み合せたキット製品です。ワンタッチで装着可能な呼吸チューブBT-20Lで、どなたでも簡単にセットアップでき、直ぐにご使用いただけるキット製品です。空気清浄システム・耐圧ホースは別途お求めください。
仕様レギュレーター:ボルテックスクーラー(JHV-100) トラスコ品番388-1148 質量(kg)2.6
1セット
89,980 税込98,978
翌日出荷

『送気マスク』には他にこんなカテゴリがあります