ハッキリ、大きく見える。
取り付けワンタッチ!
角度調節ワンタッチ!
用途ガレージ、出入の安全確認
店舗内の防犯
倉庫、通路の安全確認
寸法(mm)160×195
鏡有効径(Φmm)300R
軽量で割れにくいです。
用途室内専用
型式角型
仕様エッジ加工等しておりません。(切断のみ)、両面テープ止め(別売)
材質アクリル
厚さ(mm)2
正面のミラーを見るだけで死角が自然と目に入り、安全通行できます。
用途室内専用
型式角型
材質(ミラー)特殊プラスチック
仕様室内専用両面テープ止め左右用
RoHS指令(10物質対応)対応
型式角型
仕様室内専用マグネット(裏面に貼付済み)左右用
材質(ミラー)特殊プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取り付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。
型式角型
仕様表面ハードコート処理、室内専用
付属品両面粘着シート4枚
材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂
特殊加工した高精度のポリエステルフィルムをパネル状にしたグラスレスミラーです。
表面鏡に匹敵するほどの高い反射率を持ちながら、重さはわずかに6分の1。軽くて割れない安全性。
従来の鏡では成しえなかった空間演出をも可能にし、全く新しい鏡の世界を創造しました。
型式角型
材質表面:ポリエステルフィルム、フレーム:アルミニウム、芯材:硬質ウレタン、化粧枠:アルミニウム
エレベータ前柱にワンタッチ取り付け!!
厚さは超薄型の2.1mmになりました。(従来品2.7mm)
質量は超軽量の約40gに。(従来品60g)
世界初のFFミラーは、ボーイング・エアバスの最新鋭旅客機にも装備されています。
用途室内専用
型式角型
高さ(mm)205
厚さ(mm)2.1
仕様強力両面テープで貼付
像の大きさ(曲面R)小(180R相当)
マグネットタイプだから穴あけ不要。簡単に取り付けることができます。
軽量で角度も自由自在。有効視野もワイドです。
型式角型
寸法(mm)150×180
質量(g)240
材質(ミラー)ガラス
ひっくり返せば左用にも右用にも兼用して使えます。目線に貼るだけで、曲がり角のヒヤリハットを解消
用途室内専用
型式角型
仕様室内専用両面テープ止め
材質(ミラー)特殊プラスチック
薄くて、貼れて、カットもできる!
0.5mm厚と薄いため、ハサミ等で簡単カットできます。
粘着タイプなので簡単に取り付けできます。
ポリカーボネート樹脂製なので割れにくく、安全性も高く、便利にご使用いただけます。
型式角型
仕様裏面テープ付き
材質ポリカーボネート(アルミ蒸着メッキ仕上げ)
取付方式粘着
薄型の超広角ミラーなので邪魔にならずどこにでも貼れます。見える範囲は上下方向約130度、左右方向約160度。玄関や入り口での、後方からの訪問者の確認、防犯に! 店舗内での万引き防止に! 。デスクワーク時の後方からののぞき込み防止に! 死角の確認に!
材質アクリル、アルミ真空蒸着メッキ、裏面両面テープ付き(屋内限定)
型式角
色シルバー
質量(g)48
寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×135×3
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
階段、L型通路のコーナーに設置することで、出会い頭の衝突防止にピッタリなミラーです。フレキシブルアーム使用で角度調整が自在です。三角タイプはコーナーにフィットします。
用途防犯ミラー・コーナー専用ミラー
仕様曲面(R):400
材質ミラー部:アクリル、フレキ部:ステンレス、取付部:塩ビ
形状三角
型式三角
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×325×190
アーム長さ(mm)フレキシブル:230
軽くて割れにくいので完全性が高いです。加工が容易です。
用途アクリルミラー
仕様鏡曲面(R):850
材質アクリル鏡
型式角
厚さ(mm)2
タイプ曲面
薄型の広角ミラーなので邪魔にならずどこにでも貼れます。見える範囲は上下方向約60度、左右方向約80度。玄関や入り口での、後方からの訪問者の確認、防犯に! 店舗内での万引き防止に!。デスクワーク時の後方からののぞき込み防止に!死角の確認に!
材質アクリル、アルミ真空蒸着メッキ、裏面両面テープ付き(屋内限定)
型式角
色シルバー
質量(g)20
寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×60×3
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
乗り残し、挟み込み防止に!安全な運行と昇降回数の減少により省エネや経費削減にも役立つ画期的なミラーです。3つのタイプがあり、ミラーを取付ける三方枠の角度によってことなります。三方枠の左右共通でご使用できます。
用途乗り残し・挟み込み防止に、後方の確認に、スキマの確認に。
型式角型
材質/仕上特殊プラスチック/UVハードコート仕上げ
取付付属の強力両面テープで接着
質量(g)69
ミラー寸法(mm)205×145×2.0
像の大きさ(曲面R)180相当
使用場所室内専用
RoHS指令(10物質対応)対応
割れないミラー 異物混入対策に!。「ガラス製平面ミラーと交換したい」、「壁面取付でこれまでと同じ見え方がよい」という場合に最適です。ミラーはハンマーで強く叩いても割れません。
型式角型
付属品4×45タッピングビス2本
取付け方法壁掛け(ビス2ヶ所、ずれ防止用両面テープ付き)
材質(ミラー)ポリカーボネート
使用場所室内専用
突っ張り式の全身ミラーです。隙間なく並べて設置も可能です。
材質スチール(粉体塗装、クロムメッキ)・ミラー
幅(mm)800
型式角型
質量(kg)18
高さ(mm)2020~2600
奥行(mm)80
組立時間20~30分
鏡面がアルミ平面鏡で出来ています。軽くて割れにくく安全性に優れているので、使用範囲が広い
用途クリーンルーム・食品工場での服装チェック/学校、保育園、幼稚園などに
付属品(壁面取付部品)4
材質(鏡/枠)アルミ
型式角型
鏡面が軽量アルミでできているので、割れにくく安全です。また、衝撃、ショックに強く耐久性にも優れ、軽量で使用範囲が広い
用途医療・食品関係 などの室内での使用。自動車工場でのランプ確認等
材質(枠)アルミ
型式角型
寸法(mm)457×610
材質(本体)軽量アルミ
鏡面がアルミでできているので、割れにくく安全。衝撃、ショックに強く耐久性にも優れ。ミラーの角度を変えることができるので、使用範囲が広い
用途機械・ラインの点検・見えにくい所でのチェックなどに最適。キャスター付きなので、移動が簡単。高さを1200mm・1000mmに調整可能
材質(枠)アルミ
型式角型
材質(本体)アルミ
鏡面がアルミでできているので、割れにくく安全。衝撃、ショックに強く耐久性にも優れ。ミラーの角度を変えることができるので、使用範囲が広い
用途床面固定式なので、スペース形状を気にせず設置可能。高さ1200mm・1000mmに調整可能
材質(枠)アルミ
型式角型
材質(本体)アルミ
屋内での立体駐車場の車幅チェック
大型車両工場での点検及び検査などにほかのミラーとの組み合わせにより確認がしやすくなります。
用途医療や食品、工場関係でのご使用の他、自動車工場でのランプの確認などにおすすめ。
壁掛けタイプなので、取付が簡単
付属品(壁面取付部品)4
型式角型
寸法(mm)900×1800×18t
本体質量(kg)9.8
材質(枠)アルミ
びゅーミラーは、道路反射鏡で実績のあるメタクリル樹脂製の鏡面を使用した、フレームレス室内用ミラーです。非常に軽いために取扱いが容易で自在に曲がるフレキアームと合わせて最適な設置が可能です。
用途通路安全確認や防犯用に。
曲率半径1500
厚さ(mm)2
フラットなのに視野が広いFFミラーに「自立埋込タイプ」が新登場。
壁面が無い場所にも設置できます。
用途死角から来る人や自転車などの安全確認に
材質ミラー:アクリル、柱:アルミ
型式角型
割れにくい鏡で(ガラス強度の300倍)傷にも強く(ハードコート処理)軽いです。(ガラスに比べ、約1/5の重量)
室内専用のビス止めタイプです。
用途異物混入を心配される食品工場などに最適。制服着用時の身だしなみチェック用。作業服着用時の安全確認用。
型式角型
材質/仕上ポリカーボネイト
『安全ミラー』には他にこんなカテゴリがあります
- 室内用 安全ミラー
- カーブミラー
- 屋外対応 安全ミラー
- ミラー用オプション
道路用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。