ガレージミラーエスコ翌日出荷
クリップ取付タイプ。凸面。
寸法(mm)160×198全長(mm)270質量(g)392曲面R(mm)300
300x200mm 平面ミラー(ブラケット付・ガラス鏡)エスコ翌日出荷
平面ミラーです。
写り方が実物大に見えます。
検査ラインでの安全確認などにお使いください。
付属品取付金具、補助ステーエスコ品番EA724ZW-6材質鏡面:ガラス、フレーム:スチール、取付金具:スチール寸法(mm)300×200、ステー:100×30×90質量(kg)1設置場所屋内、壁面・柱など
400x500mm 平面ミラー(ステンレス製)エスコ翌日出荷
ステンレス製の平面鏡です。
マグネットや両面接着テープなどで取付てください。
われないので、破損の心配がなく、手軽に持ち運びができます。
耐侵食性に優れています。
エスコ品番EA724ZW-15材質ステンレス(DPⅡ)寸法(mm)400×500×1.0(T)質量(g)1600設置場所屋内、壁面
200x500mm 平面ミラー(ステンレス製)エスコ翌日出荷
ステンレス製の平面鏡です。
マグネットや両面接着テープなどで取付てください。
われないので、破損の心配がなく、手軽に持ち運びができます。
耐侵食性に優れています。
エスコ品番EA724ZW-14材質ステンレス(DPⅡ)寸法(mm)200×500×1.0(T)質量(g)800設置場所屋内、壁面
200x300mm 平面ミラー(ステンレス製)エスコ当日出荷
ステンレス製の平面鏡です。
マグネットや両面接着テープなどで取付てください。
われないので、破損の心配がなく、手軽に持ち運びができます。
耐侵食性に優れています。
エスコ品番EA724ZW-13材質ステンレス(DPⅡ)寸法(mm)200×300×1.0(T)質量(g)480設置場所屋内、壁面
100x200mm 平面ミラー(ステンレス製)エスコ当日出荷
ステンレス製の平面鏡です。
マグネットや両面接着テープなどで取付てください。
われないので、破損の心配がなく、手軽に持ち運びができます。
耐侵食性に優れています。
エスコ品番EA724ZW-12材質ステンレス(DPⅡ)寸法(mm)100×200×1.0(T)質量(g)160設置場所屋内、壁面
54x 86mm 平面ミラー(ステンレス製)エスコ当日出荷
ステンレス製の平面鏡です。
マグネットや両面接着テープなどで取付てください。
われないので、破損の心配がなく、手軽に持ち運びができます。
耐侵食性に優れています。
エスコ品番EA724ZW-11材質ステンレス(DPⅡ)寸法(mm)54×86×0.4(T)質量(g)10設置場所屋内、壁面
Φ310mm 防犯ミラー(凸面・アクリル製/クリップ付)エスコ翌日出荷
大型クリップで取付が簡単。
角度を自在に調整できます。
エスコ品番EA724ZV-21材質鏡面:アクリル、フレーム:塩化ビニール、フレキ部:ステンレス、クリップ:鉄(焼付塗装)寸法(mm)Φ310、フレキ部:Φ12.7×230、クリップ:55×105×60質量(g)750取付可能寸法(mm)丸パイプ:Φ20~60、角材:10~60厚設置場所屋内曲率半径850R
Φ310mm 防犯ミラー(凸面・アクリル製/フレキアーム付)エスコ翌日出荷
マグネット取付なので穴あけが不要です。
角度調整が自在にできます。
付属品強力マグネット2個エスコ品番EA724ZV-17材質鏡面:アクリル、フレーム:塩化ビニール、フレキ部:ステンレス寸法(mm)Φ310、フレキ部:Φ12.7×230、マグネット:Φ57×12(H)質量(g)600設置場所屋内曲率半径850R
Φ210mm 防犯ミラー(凸面・アクリル製/フレキアーム付)エスコ翌日出荷
マグネット取付なので穴あけが不要です。
角度調整が自在にできます。
付属品強力マグネット1個エスコ品番EA724ZV-16材質鏡面:アクリル、フレーム:塩化ビニール、フレキ部:ステンレス寸法(mm)Φ210、フレキ部:Φ12.7×230、マグネット:Φ57×12(H)質量(g)450設置場所屋内曲率半径600R
350x230mm 凸面ミラー(オーバル型860R・アクリル製)エスコ翌日出荷
コンパクトサイズで縦・横自由自在。
どんな場所にもすっきりフィット。
仕様室内専用エスコ品番EA724ZK-37材質鏡面:アクリル寸法(mm)350×230質量(kg)0.54タイプクリップ式取付場所天井、壁取付可能寸法(mm)(クリップ)パイプ:Φ24~43、板物:15~43曲率半径860R
Φ280mm 凸面ミラー(アクリル製)エスコ翌日出荷
角度調整が自在に行えます。
仕様屋内専用、はさみ込みタイプ付属品クランプ金具エスコ品番EA724ZK-28A材質鏡面:アクリル(2mm)、フレキシブルアーム:クロムメッキ、クランプ:鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)Φ280質量(kg)0.64アーム長さ(mm)200取付場所平板(H鋼)など(クランプ範囲0~40mm)取付け方法ビス止め曲率半径270R
Φ600mm 凸面ミラー(アクリル製)エスコ翌日出荷
角度調整が自在に行えます。
仕様室内専用付属品壁面取付金具エスコ品番EA724ZK-23A材質鏡面:アクリル(2mm)、フレキシブルアーム:クロムメッキ寸法(mm)Φ600質量(kg)1.3アーム長さ(mm)250取付場所天井、壁面取付け方法ビス止めベース穴径(Φmm)6曲率半径1500R
Φ440mm 凸面ミラー(アクリル製)エスコ翌日出荷
角度調整が自在に行えます。
仕様室内専用付属品壁面取付金具エスコ品番EA724ZK-22A材質鏡面:アクリル(2mm)、フレキシブルアーム:クロムメッキ寸法(mm)Φ440質量(kg)0.86アーム長さ(mm)250取付場所天井、壁面取付け方法ビス止めベース穴径(Φmm)6曲率半径600R
Φ280mm 凸面ミラー(アクリル製)エスコ翌日出荷
角度調整が自在に行えます。
仕様室内専用付属品壁面取付金具エスコ品番EA724ZK-21A材質鏡面:アクリル(2mm)、フレキシブルアーム:クロムメッキ寸法(mm)Φ280質量(kg)0.51アーム長さ(mm)200取付場所天井、壁面取付け方法ビス止めベース穴径(Φmm)6曲率半径270R
328x279x246mm 曲面ミラー(コーナー型・アクリル製)エスコ当日出荷
コーナーの死角がよく見えます。
仕様室内専用、L字路専用付属品取付金具(アルミ)エスコ品番EA724ZK-10材質鏡面:高級アクリル厚さ(mm)(鏡)2質量(kg)0.33寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)328×279×246(厚みは設置したときの厚みになります。)取付場所壁面曲率半径359R
Φ495x225mm ドーム型ミラー(アクリル製)エスコ翌日出荷
全空間が映る超軽量設計
仕様室内専用付属品天井取付金具、トラスタッピングビス2本エスコ品番EA724ZK-1材質鏡面:アクリル厚さ(mm)(ミラー)3寸法(mm)Φ495×225質量(kg)0.84取付場所天井曲率半径256
297x445mm 平面ミラー(ポリカーボネイト製)エスコ当日出荷
はさみ等で簡単にカット出来、粘着タイプなので簡単に取り付けが出来ます。
仕様屋内用、粘着テープ付エスコ品番EA724YD-3材質ポリカーボベート、樹脂(アルミ蒸着メッキ仕上げ)ミラー寸法(mm)297×445×0.5関連資料チラシ(0.47MB)
195x297mm 平面ミラー(ポリカーボネイト製)エスコ翌日出荷
はさみ等で簡単にカット出来、粘着タイプなので簡単に取り付けが出来ます。
仕様屋内用、粘着テープ付エスコ品番EA724YD-2材質ポリカーボベート、樹脂(アルミ蒸着メッキ仕上げ)ミラー寸法(mm)195×297×0.5関連資料チラシ(0.47MB)
147x195mm 平面ミラー(ポリカーボネイト製)エスコ当日出荷
はさみ等で簡単にカット出来、粘着タイプなので簡単に取り付けが出来ます。
仕様屋内用、粘着テープ付エスコ品番EA724YD-1材質ポリカーボベート、樹脂(アルミ蒸着メッキ仕上げ)ミラー寸法(mm)147×195×0.5関連資料チラシ(0.47MB)
215x145mm 平面ミラー(樹脂製)エスコ翌日出荷
重さはガラスミラーの約半分です。
衝撃に強く割れません。
付属の粘着テープで簡単に取り付けられます。
エスコ品番EA724YA-1材質PETフィルム、スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板形状長方形厚さ(mm)5寸法(mm)145×215質量(g)145反射率(%)86~87
600x1500mm 平面ミラー・姿見(樹脂製)エスコ当日出荷
両面テープ付
軽くて割れない鏡です。
仕様両面テープ付エスコ品番EA724Y-150A材質鏡面:PVC硬質塩ビ、ハードコートフィルム厚さ(mm)2質量(kg)2.35寸法(幅W×高さH)(mm)600×1500取付場所室内の壁面