ガレージミラーエスコ予約販売
クリップ取付タイプ。凸面。
寸法(mm)160×198全長(mm)270質量(g)392曲面R(mm)300
300x200mm 平面ミラー(ブラケット付・ガラス鏡)エスコ翌日出荷
平面ミラーです。
写り方が実物大に見えます。
検査ラインでの安全確認などにお使いください。
付属品取付金具、補助ステーエスコ品番EA724ZW-6材質鏡面:ガラス、フレーム:スチール、取付金具:スチール寸法(mm)300×200、ステー:100×30×90質量(kg)1設置場所屋内、壁面・柱など
Φ300mm 凸面ミラー(丸形・アクリル製)エスコ翌日出荷
軽量で割れにくいので、安全性が高いです。
裏面は、表と同じRの凹面で、グレーの塗装が施されています。
エスコ品番EA724ZW-34材質鏡面:アクリル寸法(mm)Φ300×2(t)質量(g)170設置場所屋内、壁面曲率半径850R
Φ200mm 凸面ミラー(丸形・アクリル製)エスコ翌日出荷
軽量で割れにくいので、安全性が高いです。
裏面は、表と同じRの凹面で、グレーの塗装が施されています。
エスコ品番EA724ZW-33材質鏡面:アクリル寸法(mm)Φ200×2(t)質量(g)75設置場所屋内、壁面曲率半径600R
Φ100mm 凸面ミラー(丸形・アクリル製)エスコ翌日出荷
軽量で割れにくいので、安全性が高いです。
裏面は、表と同じRの凹面で、グレーの塗装が施されています。
エスコ品番EA724ZW-31材質鏡面:アクリル寸法(mm)Φ100×2(t)質量(g)22設置場所屋内、壁面曲率半径850R
300x400mm 平面ミラー(アクリル製)エスコ翌日出荷
アクリル製平面鏡です。
軽量で割れにくいので、安全性が高い。
エスコ品番EA724ZW-25材質鏡面:アクリル寸法(mm)300×400×2(t)質量(g)290設置場所屋内、壁面
200x300mm 平面ミラー(アクリル製)エスコ翌日出荷
アクリル製平面鏡です。
軽量で割れにくいので、安全性が高い。
エスコ品番EA724ZW-24材質鏡面:アクリル寸法(mm)200×300×2(t)質量(g)145設置場所屋内、壁面
100x200mm 平面ミラー(アクリル製)エスコ翌日出荷
アクリル製平面鏡です。
軽量で割れにくいので、安全性が高い。
エスコ品番EA724ZW-23材質鏡面:アクリル寸法(mm)100×200×2(t)質量(g)48設置場所屋内、壁面
400x500mm 平面ミラー(ステンレス製)エスコ翌日出荷
ステンレス製の平面鏡です。
マグネットや両面接着テープなどで取付てください。
われないので、破損の心配がなく、手軽に持ち運びができます。
耐侵食性に優れています。
エスコ品番EA724ZW-15材質ステンレス(DPⅡ)寸法(mm)400×500×1.0(T)質量(g)1600設置場所屋内、壁面
200x500mm 平面ミラー(ステンレス製)エスコ翌日出荷
ステンレス製の平面鏡です。
マグネットや両面接着テープなどで取付てください。
われないので、破損の心配がなく、手軽に持ち運びができます。
耐侵食性に優れています。
エスコ品番EA724ZW-14材質ステンレス(DPⅡ)寸法(mm)200×500×1.0(T)質量(g)800設置場所屋内、壁面
200x300mm 平面ミラー(ステンレス製)エスコ当日出荷
ステンレス製の平面鏡です。
マグネットや両面接着テープなどで取付てください。
われないので、破損の心配がなく、手軽に持ち運びができます。
耐侵食性に優れています。
エスコ品番EA724ZW-13材質ステンレス(DPⅡ)寸法(mm)200×300×1.0(T)質量(g)480設置場所屋内、壁面
100x200mm 平面ミラー(ステンレス製)エスコ当日出荷
ステンレス製の平面鏡です。
マグネットや両面接着テープなどで取付てください。
われないので、破損の心配がなく、手軽に持ち運びができます。
耐侵食性に優れています。
エスコ品番EA724ZW-12材質ステンレス(DPⅡ)寸法(mm)100×200×1.0(T)質量(g)160設置場所屋内、壁面
54x 86mm 平面ミラー(ステンレス製)エスコ予約販売
ステンレス製の平面鏡です。
マグネットや両面接着テープなどで取付てください。
われないので、破損の心配がなく、手軽に持ち運びができます。
耐侵食性に優れています。
エスコ品番EA724ZW-11材質ステンレス(DPⅡ)寸法(mm)54×86×0.4(T)質量(g)10設置場所屋内、壁面
Φ310mm 防犯ミラー(凸面・アクリル製/クリップ付)エスコ翌日出荷
大型クリップで取付が簡単。
角度を自在に調整できます。
エスコ品番EA724ZV-21材質鏡面:アクリル、フレーム:塩化ビニール、フレキ部:ステンレス、クリップ:鉄(焼付塗装)寸法(mm)Φ310、フレキ部:Φ12.7×230、クリップ:55×105×60質量(g)750取付可能寸法(mm)丸パイプ:Φ20~60、角材:10~60厚設置場所屋内曲率半径850R
Φ310mm 防犯ミラー(凸面・アクリル製/フレキアーム付)エスコ翌日出荷
マグネット取付なので穴あけが不要です。
角度調整が自在にできます。
付属品強力マグネット2個エスコ品番EA724ZV-17材質鏡面:アクリル、フレーム:塩化ビニール、フレキ部:ステンレス寸法(mm)Φ310、フレキ部:Φ12.7×230、マグネット:Φ57×12(H)質量(g)600設置場所屋内曲率半径850R
Φ210mm 防犯ミラー(凸面・アクリル製/フレキアーム付)エスコ翌日出荷
マグネット取付なので穴あけが不要です。
角度調整が自在にできます。
付属品強力マグネット1個エスコ品番EA724ZV-16材質鏡面:アクリル、フレーム:塩化ビニール、フレキ部:ステンレス寸法(mm)Φ210、フレキ部:Φ12.7×230、マグネット:Φ57×12(H)質量(g)450設置場所屋内曲率半径600R
460x330mm 凸面ミラー(通路左右用)エスコ翌日出荷
狭いT字路等で死角が自然と目に入り、衝突防止に役立ちます。
仕様室内専用、左右用ミラーエスコ品番EA724ZM-7材質ミラー:特殊プラスチック、フレーム:アルミニウム厚さ(mm)3.9寸法(mm)460×330質量(g)680取付け方法強力両面テープ(裏面貼付済)
220x165mm 凸面ミラー(通路左右用)エスコ当日出荷
狭いT字路等で死角が自然と目に入り、衝突防止に役立ちます。
仕様室内専用、左右用ミラーエスコ品番EA724ZM-6材質ミラー:特殊プラスチック、フレーム:アルミニウム厚さ(mm)3.9寸法(mm)220×165質量(g)170取付け方法強力両面テープ(裏面貼付済)
230x330mm 平面ミラー(通路片側用)エスコ翌日出荷
用途T字路やL字路の衝突防止に。仕様室内専用、片側用ミラーエスコ品番EA724ZM-2材質ミラー:特殊プラスチック、フレーム:アルミニウム厚さ(mm)3.9寸法(mm)230×330質量(g)340取付け方法強力両面テープ(裏面貼付済)
145x205mm 凸面ミラー( 0-10度)エスコ翌日出荷
仕様室内専用、裏面に強力両面テープ付、エレベータ三方枠用エスコ品番EA724ZK-56材質鏡面:特殊プラスチック寸法(mm)205×145×2.5質量(g)90傾斜角度(°)(三方枠)0~10曲率半径180R
350x230mm 凸面ミラー(オーバル型860R・アクリル製)エスコ翌日出荷
コンパクトサイズで縦・横自由自在。
どんな場所にもすっきりフィット。
仕様室内専用エスコ品番EA724ZK-37材質鏡面:アクリル寸法(mm)350×230質量(kg)0.54タイプクリップ式取付場所天井、壁取付可能寸法(mm)(クリップ)パイプ:Φ24~43、板物:15~43曲率半径860R
Φ280mm 凸面ミラー(アクリル製)エスコ翌日出荷
角度調整が自在に行えます。
仕様屋内専用、はさみ込みタイプ付属品クランプ金具エスコ品番EA724ZK-28A材質鏡面:アクリル(2mm)、フレキシブルアーム:クロムメッキ、クランプ:鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)Φ280質量(kg)0.64アーム長さ(mm)200取付場所平板(H鋼)など(クランプ範囲0~40mm)取付け方法ビス止め曲率半径270R
Φ600mm 凸面ミラー(アクリル製)エスコ翌日出荷
角度調整が自在に行えます。
仕様室内専用付属品壁面取付金具エスコ品番EA724ZK-23A材質鏡面:アクリル(2mm)、フレキシブルアーム:クロムメッキ寸法(mm)Φ600質量(kg)1.3アーム長さ(mm)250取付場所天井、壁面取付け方法ビス止めベース穴径(Φmm)6曲率半径1500R