メガホンは、声を拡声するための器具です。サイレン機能付のメガホンが多く、緊急時や非常時などの呼びかけに使えます。緊急時対応のほか、工場や工事現場、警備作業など、大勢の人数を取り仕切る際などに活躍。取っ手部分が折りたためる ハンディタイプは、カバンなどに入れて携帯可能です。防水・防塵加工のメガホンは、砂埃などの内部への侵入を防ぐ防塵構造、全方向からの噴流に対しても影響がない防水性能となっています。録音・再生機能付きのハンドメガホンは、最大約20秒録音することができ、繰り返し再生が可能です。ワンタッチでサイレン・録音・再生の切り替えができます。
「種類」から絞り込む

ウエストホーン(7)

ショルダーメガホン

ハンズフリー(2)

ハンドタイプ(36)

プラスチックメガホン(1)
肩に掛けても、おいてもOK。疲れにくく使いやすいショルダータイプです。
長時間のご使用に便利なスライドロック式のスイッチと音量調節器をマクロホンに設けています。
用途学校行事や屋外での集会に…
体育授業やスポーツの練習時に…
交通整理や工事現場に…
海や山、その他に…
非常災害時に…
種類ショルダーメガホン
トラスコ品番213-5639
全長(mm)320
質量(kg)約1.1(乾電池を除く)
色アイボリーホワイト
最大出力(W)20
定格出力(W)13
使用電池単二乾電池6個(別売り)
標準持続時間(h)(JEITA)音声時約13
有効距離(m)(JEITA)音声時約400
寸法(口径)(mm)210
肩掛けバンド長(mm)約950
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
定格出力30Wのホイッスル音付ショルダー型メガホン。
持ち運びに便利なベルト、ハンドルを装備しています。
外部マイクロホン入力端子、AUX(予備)入力端子、外部電源入力端子、電池残量表示機能を装備。
マイクロホンは抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。スピーカースタンドST-16A(別売)に取付けることができます。
種類ショルダーメガホン
仕様内蔵音:ホイッスル
付属品Φ3.5ミニプラグ(AUX入力用)×1、外部電源用プラグ付コード(1 m)×1、防滴カバー×1
トラスコ品番443-8655
全長(mm)512
質量(kg)3.6(電池別)
電源単1×10本またはDC12V
最大出力(W)45(AUX入力時)
口径(Φmm)351
定格出力(W)30
有効距離(m)(音声時)約800、(ホイッスル時)約1000
ストラップ長(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
1台
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
マイクロホンが着脱自由なハンド型メガホンです。
マイクロホンをはずしてショルダー型としても使用できます。
ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
通常は単2乾電池を使用、アダプターを装着すると単3乾電池でも使用することができ軽量化になります。
種類ショルダーメガホン
材質ABS樹脂
質量(kg)0.94
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源単2形乾電池×6(別売)、または単3形乾電池×6(別売)
最大出力(W)23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×355×291
定格出力(W)15
電池寿命単2使用時/約13時間、単3使用時/約4時間
有効距離(m)約400
TKG品番9-2606-0501
TKG品番(2017)6-2396-0501
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
『メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります
メガホン・ホイッスル・マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。