絞り込み
ブランド
  • 旭電機化成(3)
種類
  • 種類ハンドタイプ(3)
最大出力(W)
  • 5(2)
有効距離(m)
  • 80
  • 31.5(1)
  • 50(1)
  • 100(5)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 160(6)
  • 200(4)
  • 250(12)
  • 315(12)
  • 316(1)
  • 400(6)
  • 500(6)
  • 800(6)
  • 1000(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メガホンは、声を拡声するための器具です。サイレン機能付のメガホンが多く、緊急時や非常時などの呼びかけに使えます。緊急時対応のほか、工場や工事現場、警備作業など、大勢の人数を取り仕切る際などに活躍。取っ手部分が折りたためる ハンディタイプは、カバンなどに入れて携帯可能です。防水・防塵加工のメガホンは、砂埃などの内部への侵入を防ぐ防塵構造、全方向からの噴流に対しても影響がない防水性能となっています。録音・再生機能付きのハンドメガホンは、最大約20秒録音することができ、繰り返し再生が可能です。ワンタッチでサイレン・録音・再生の切り替えができます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
ハンドタイプ
ハンドタイプ(3)
ハンドメガホンミニ 旭電機化成ハンドメガホンミニ旭電機化成(11件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷
携帯に便利なミニサイズの電池使用の本格ハンドメガホンです。 最大出力5Wのハイパワーな音量で、いろんな場面で便利に使えます。 緊急時や事故時には大音量のサイレンに切替えられます。 メガフォン、サイレン共に音量調節可能です。
種類ハンドタイプ仕様緊急サイレン付、肩掛け用ベルト付、折りたたみハンドル材質ABS樹脂質量(g)275(乾電池・ストラップを含む)最大出力(W)5寸法(cm)径9.7×長さ15.5×把手部長さ7.5 (肩ひも28~42)騒音値(dB)98 (5m)電池寿命(時間)国産アルカリ乾電池使用時/約28(ボリューム中間位置で連続使用) 非防水使用電池単3形乾電池6個 (別売り)有効距離(m)約70~80(使用状況により、有効距離は異なる場合がある)
ハンドメガホンII 旭電機化成ハンドメガホンII旭電機化成(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
メガホンとサイレン、目的に合わせて選べます。 メガフォン、サイレン共に音量調節可能です。
種類ハンドタイプ仕様緊急サイレン付、肩掛け用ベルト付、折りたたみハンドル材質ABS樹脂質量(g)520(乾電池・ストラップを含む)最大出力(W)5寸法(cm)径13.8×長さ21.6×把手部長さ11騒音値(dB)115 (5m)電池寿命(時間)アルカリ乾電池(連続使用)/約18使用電池単2形乾電池4個 (別売り)有効距離(m)約70~80(使用状況により、有効距離は異なる場合がある)
防雨ハンドメガホン 旭電機化成防雨ハンドメガホン旭電機化成(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
防水性能はIPX5、雨に濡れても大丈夫。 小型軽量で持ち運びしやすいコンパクトタイプ。 折りたたみハンドルと肩掛け用ベルト付。 電源ランプ付で消し忘れを防止できます。
用途少人数の集会・旅行・展示会場・町内会の催し・クラブ活動など、屋内外を問わず用途が豊富です。材質本体・把手/ABS樹脂本体:オレンジ/把手:黒質量(g)約500種類ハンドタイプ定格出力(W)3、最大:4(メガホン音量:最大約80dB/前方5m)寸法(cm)約Φ14×L20.5×把手部11使用電池単3型アルカリ乾電池×4個(別売)有効距離(m)約70~80(目安)アズワン品番65-2756-16電池使用時間(時間)持続時間:約25(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)防水保護等級防雨形(IPX5)

メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります

メガホン