2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
※マイク、サイレンの2種類の機能を備えています。 ※先端部にゴムを使用していますので、本体に傷がつきにくく、また机などに傷を付けにくい構造になっています。 ※取っ手部分も折りたためますので、カバン等にも入れても邪魔になりません。 ※ベルト付きなの肩にぶらさげれます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。 種類ハンドタイプ 付属品ストラップ(長さ約270~380mm) 材質ABS 長さ(mm)(把手)約110 質量(g)約450(電池を除く) 寸法(幅W×奥行D)(mm)140×220 最大出力(W)10 機能マイク、サイレン(外国パトカー音) 使用電池単2形アルカリ乾電池×4本(別売) 有効距離(m)約200(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

大型タイプ、大出力のメガホンです。 マイク機能とサイレン機能を兼ね備えています。 先端部にゴムを付けているので、本体へのキズ防止はもちろん、机などに置く際のキズ防止にもなります。 ストラップ付きなので肩に掛けたり、吊り下げての保管ができます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。 種類ハンドタイプ 最大出力(W)20 有効距離(m)約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。) 付属品ストラップ(長さ約230~320mm) 材質(本体)ABS、ゴム、(ストラップ)ナイロン 長さ(mm)(把手)約147 質量(g)約670(電池を除く) 寸法(幅W×奥行D)(mm)200×330 機能マイク、サイレン(外国パトカー音) 使用電池単1形アルカリ乾電池×6本(別売) 取扱説明書(0.6MB)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

『メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング