絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(12)
  • TOA(10)
  • ノボル電機(10)
  • 日本緑十字社(7)
  • 旭電機化成(6)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
  • オーム電機(4)
  • ELPA(2)
  • ユニット(2)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2)
  • NEXTEC(2)
  • TMC(1)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(1)
  • CAPTAIN STAG(1)
  • エフ・アール・シー(1)
  • トーエイライト(1)
  • MTO(1)
  • 岡潮(1)
最大出力(W)
  • 4(1)
  • 10(4)
  • 23(2)
  • 45(1)
有効距離(m)
  • 100(2)
  • 120(1)
  • 160(1)
  • 250(6)
  • 315(5)
  • 400(3)
  • 500(2)
  • 800(2)
  • 1000(2)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(16)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

メガホン :「zen」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
20W メガホン(サイレン・ホイッスル音付/ショルダー型) エスコ20W メガホン(サイレン・ホイッスル音付/ショルダー型)エスコ
4,940税込5,434
1個
当日出荷
ハンドマイク付き 人が集まるイベントやお仕事に!災害時にも役立つ! 音声や警報音の音量はレバーで簡単に調整。 ショルダーストラップ付き、肩にぶらさげて持ち運びに便利。 2種類の警報音で周囲へ知らせる。
仕様●通達距離:音声:約200mサイレン:約200m●音:アラーム・サイレン●電源:単1電池×6本(別売)●サイズ:325×195×225mm●重量:約680g●材質:ABSアズワン品番65-2241-66
6W メガホン(防水型) エスコ6W メガホン(防水型)エスコ
15,400税込16,940
1個
翌日出荷
エスコ品番EA916X-15A
6W メガホン エスコ6W メガホンエスコ
17,900税込19,690
1個
翌日出荷
到達距離(m)音声:約250、ホイッスル:約315最大出力(W)10仕様防滴型・抗菌仕様(ハンドル・送話部)付属品電池6本/電池4本へ変更用電池スペーサーエスコ品番EA916X-7材質ASA樹脂寸法(mm)直径154×250×266(H)質量(g)約680電源単3電池×6本または4本(別売)(EA758YB-13C)定格出力(W)6電池使用時間(時間)【6本使用時】音声:約8(ホイッスル:約20分)、【4本使用時】音声:約5(ホイッスル:約10分)IP等級X5
3W メガホン エスコ3W メガホンエスコ(1件のレビュー)
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
到達距離(m)音声:約120(JEITA)最大出力(W)4仕様抗菌仕様エスコ品番EA916X-5全長(mm)210質量(g)約610電源単3電池×4本(別売)(EA758YA-3A)口径(Φmm)137定格出力(W)3電池使用時間(時間)約10(JEITA)IP等級X5
15W メガホン(赤) エスコ15W メガホン(赤)エスコ
31,200税込34,320
1個
翌日出荷
到達距離(m)音声:約315、サイレン:約500最大出力(W)23仕様防滴型・抗菌仕様エスコ品番EA916X-18寸法(mm)直径210×319×291(H)材質(本体)ASA樹脂質量(g)約950電源単2電池×6本または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売)定格出力15電池寿命(時間)単2電池音声:約14(サイレン:約20分)、単3電池音声:約5(サイレン:約10分)IP等級X4
5Wメガホン(録音機能付) エスコ5Wメガホン(録音機能付)エスコ
4,700税込5,170
1個
翌日出荷
到達距離(m)音声:約70/100mサイレン仕様録音・再生機能付きハンドメガホン材質ABS樹脂サイズ直径138×220mm質量(g)463電源単2電池×4本(別売)定格出力5W
10W メガホン(防水型/充電式) エスコ10W メガホン(防水型/充電式)エスコ
39,000税込42,900
1個
翌日出荷
豪雨にも使える軽量コンパクトメガホンです。 耐侯性・耐衝撃性が優れています。 電池の誤装着や、装着時の飛び出しのない電池ボックス方式を採用。 操作はワンハンド・ワンタッチ。 バランスのとれたグリップは軽く手にフィットします。
到達距離(m)音声:約250、サイレン(JEITA):約400最大出力(W)10エスコ品番EA916X-20寸法(mm)直径155×250材質(本体)ASA樹脂質量(g)約810電源(V)DC9.6(専用密閉型ニッケルカドミウム蓄電池)定格出力(W)6充電時間(時間)約50電池使用時間(時間)音声時:約10、サイレン(JEITA):約0.5IP等級65
15W メガホン(ショルダー型) エスコ15W メガホン(ショルダー型)エスコ
36,800税込40,480
1個
翌日出荷
到達距離(m)音声:約400、ホイッスル:約500仕様抗菌仕様エスコ品番EA916X-22寸法(mm)直径210×310質量(g)約910(本体)、150(マイク)電源単2電池または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売)
15W メガホン エスコ15W メガホンエスコ
34,200税込37,620
1個
翌日出荷
到達距離(m)音声:約400最大出力(W)23仕様抗菌仕様付属品単3電池用アダプター×3個エスコ品番EA916X-19材質ABS樹脂寸法(mm)直径210×319質量(g)本体:約940、マイク:150電源単2電池×6本または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売)定格出力(W)15電池使用時間(時間)単2:約9、単3:約3
5Wメガホン エスコ5Wメガホンエスコ
3,240税込3,564
1個
翌日出荷
到達距離(m)音声:約70/100mサイレン材質ABS樹脂サイズ直径97×155mm質量(g)277電源単3電池×6本(別売)定格出力5W
3W ミニメガホン(ハンドフリー) エスコ3W ミニメガホン(ハンドフリー)エスコ
18,100税込19,910
1個
翌日出荷
エスコ品番EA916X-45
126x156x420mm 壁掛金具(EA916X-5-8用) エスコ126x156x420mm 壁掛金具(EA916X-5-8用)エスコ
6,400税込7,040
1個
翌日出荷
付属品壁取付ねじ(SUSタッピンねじ4×16)×2本エスコ品番EA916X-200材質ステー:ステンレス、ホルダー・防塵カバー:ABS樹脂質量(g)410寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×156×420(防塵カバー・ホルダーを広げた時)対応【メガホン】EA916X-5、X-6、X-7、X-8
6Wメガホン(ホイッスル音付/黄) エスコ6Wメガホン(ホイッスル音付/黄)エスコ
20,400税込22,440
1個
翌日出荷
・業界初のIP66をクリアした耐衝撃性が高い耐塵・耐水タイプ ・3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア ・ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 ・約630g(電池を除く)と軽量
到達距離(m)音声時:約250m、 ホイッスル時:約315m仕様ホイッスル音付材質耐候性ASA樹脂サイズ口径:約150×135mm、 全長:約253mm ストラップ長:約400mm (※バックル部分取り外し可能)質量(g)約630(電池別)出力定格6W(最大10W)電源単3電池×6本(別売)保護等級IP66(JISC0920に準拠)周波数特性500Hz/5kHz (ピークより-26dB以内)耐衝撃性3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア電池使用時間(時間)音声時:約9時間、 ホイッスル時:約50分
6W メガホン エスコ6W メガホンエスコ
17,900税込19,690
1個
翌日出荷
到達距離(m)音声:約250、ホイッスル:約315最大出力(W)10仕様防滴型・抗菌仕様(ハンドル・送話部)付属品電池6本/電池4本へ変更用電池スペーサーエスコ品番EA916X-8材質ASA樹脂寸法(mm)直径154×250×266(H)質量(g)約680電源単3電池×6本または4本(別売)(EA758YB-13C)定格出力(W)6電池使用時間(時間)【6本使用時】音声:約8(サイレン:約20分)、【4本使用時】音声:約5(サイレン:約10分)IP等級X5
30W メガホン(ワイヤレスチューナー内蔵/ショルダー型) エスコ30W メガホン(ワイヤレスチューナー内蔵/ショルダー型)エスコ
95,200税込104,720
1個
翌日出荷
到達距離(m)音声:約800、ホイッスル:約1000最大出力(W)45付属品ハンドマイク、肩掛けベルトエスコ品番EA916X-43A材質ASA樹脂寸法(mm)218×350×371(H)質量(kg)約4.1(乾電池除く)電源単1電池8本(別売)、またはDC10/16V(12Vバッテリー)定格出力(W)30周波数特性【総合】500Hz~5kHz(偏差26dB以内)防水性本体:IPX5、ハンドマイク:IPX4送受信周波数(MHz)322.025~322.150、322.250~322.400(25kHz間隔13波中1波選択)
3W メガホン(マイク型) エスコ3W メガホン(マイク型)エスコ
37,400税込41,140
1台
翌日出荷
シーンに合わせて3WAY「1マイク形(本体のみ)、2メガホン形(付属グリップホルダー取付)、3ハンズフリー形(マイクロスタンドに取付)」の使い方ができます。 音量調節の必要はなく、電源ON時に音声が入ると、ハウリングを抑制しながら、自動でボリュームを引き上げます。 室内用ECOモード切替スイッチ搭載。出力を下げ、電池持続時間を長くすることができます。
仕様●通達距離:ECOモードON:20mECOモードOFF:31.5m●使用電源:単3形乾電池(LR6)×4本(別売)または単3形充電式ニッケル水素蓄電池(HR15/51)×4本(別売)●サイズ:Φ50×280mm●重量:本体:330gクリップホルダー:130g●信号音:無しアズワン品番65-2241-65
6Wメガホン(ホイッスル音付/赤) エスコ6Wメガホン(ホイッスル音付/赤)エスコ
21,000税込23,100
1個
翌日出荷
・業界初のIP66をクリアした耐衝撃性が高い耐塵・耐水タイプ ・3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア ・ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 ・約630g(電池を除く)と軽量
到達距離(m)音声時:約250m、 サイレン時:約315m仕様サイレン音付材質耐候性ASA樹脂サイズ口径:約150×135mm、 全長:約253mm ストラップ長:約400mm (※バックル部分取り外し可能)質量(g)約630(電池別)出力定格6W(最大10W)電源単3電池×6本(別売)保護等級IP66(JISC0920に準拠)周波数特性500Hz/5kHz (ピークより-26dB以内)耐衝撃性3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア電池使用時間(時間)音声時:約9時間、 サイレン時:約50分
6W メガホン(ショルダー型) エスコ6W メガホン(ショルダー型)エスコ
32,900税込36,190
1個
翌日出荷
到達距離(m)音声:約160、ホイッスル:約160エスコ品番EA916X-25寸法(mm)216×102×258(H)質量(kg)約1.6電源単3電池×8本(別売)(EA758YB-13C)
30W メガホン(ショルダー型) エスコ30W メガホン(ショルダー型)エスコ
47,300税込52,030
1個
翌日出荷
到達距離(m)音声:800、ホイッスル:1000仕様抗菌仕様付属品防滴カバーエスコ品番EA916X-23寸法(mm)直径351×512質量(kg)約3.6電源単1電池×10本
6W メガホン エスコ6W メガホンエスコ
15,500税込17,050
1個
翌日出荷
到達距離(m)音声:約250最大出力(W)10仕様防水型・抗菌仕様(ハンドル・送話部)付属品電池6本/電池4本へ変更用電池スペーサーエスコ品番EA916X-6材質ASA樹脂寸法(mm)直径154×250×266(H)質量(g)約660電源単3電池×6本または4本(別売)(EA758YB-13C)定格出力(W)6電池使用時間(時間)6本:約8、4本:約5IP等級X5
6W メガホン(防水型) エスコ6W メガホン(防水型)エスコ
19,000税込20,900
1個
翌日出荷
エスコ品番EA916X-12A

メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります

zen特集
おすすめ人気ランキング
メガホン