メガホン :「ハンズフリー拡声器」の検索結果
関連キーワード
「最大出力(W)」から絞り込む
6(1)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
屋外でも安心な防雨型(IPX3)のマイク型拡声器。マイク型、メガホン型、ハンズフリー型と使い方を変えることができ、会議・体育館・公園などでのガイドやショッピングセンターでの案内など様々なシーンでご使用いただけます。
デジタルアンプ搭載、新設計によるハウリング低減効果を実現し幅広いシーンでスマートに拡声が可能です。
強磁力なマグネットを内蔵した2つのスピーカーユニットで前方に声を飛ばします。また、聞きとりいやすいクリアな音質です。
緊急時にも電源の不安なくご使用いただける乾電池式。
室内用ECOモード切替スイッチ搭載です。
寸法(mm)Φ50(風防部外径Φ53)×長さ280(グリップホルダー取付時高さ175)
質量(g)約330(乾電池除く)、グリップホルダー:約130
種類ハンドタイプ
最大出力(W)6、定格3
周波数特性400Hz~10KHz
使用電源単3乾電池×4または単3充電式ニッケル水素電池×4
到達距離(m)室内ECOモード:20(アルカリ乾電池、ニッケル水素蓄電池)/通常モード:31.5(アルカリ乾電池)、25(ニッケル水素蓄電池)
スピーカーΦ4cmコーン型×2
電池使用時間(時間)ECOモード:約20(アルカリ乾電池)、約10(ニッケル水素蓄電池)/通常モード:約10(アルカリ乾電池)、約5(ニッケル水素蓄電池)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
『メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります
メガホン・ホイッスル・マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。