メガホン :「ハンズフリー拡声器」の検索結果

メガホンは、声を拡声するための器具です。サイレン機能付のメガホンが多く、緊急時や非常時などの呼びかけに使えます。緊急時対応のほか、工場や工事現場、警備作業など、大勢の人数を取り仕切る際などに活躍。取っ手部分が折りたためる ハンディタイプは、カバンなどに入れて携帯可能です。防水・防塵加工のメガホンは、砂埃などの内部への侵入を防ぐ防塵構造、全方向からの噴流に対しても影響がない防水性能となっています。録音・再生機能付きのハンドメガホンは、最大約20秒録音することができ、繰り返し再生が可能です。ワンタッチでサイレン・録音・再生の切り替えができます。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大出力(W)」から絞り込む
51322 ハンズフリー小型拡声器 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
小型なのにクリアで大音量。液晶ディスプレーで状態がわかりやすい。大容量バッテリーで連続20時間使用可能。 使用人数目安 屋外:100人 室内:150人。マスク着用でもしっかり聞こえる。プレゼンや講義にも気軽に使える。ストラップ/ベルトクリップ両対応。
セット内容スピーカー本体、ヘッドマイク、充電用USBケーブル、ベルトクリップ付ストラップ 材質PE 種類ハンズフリー 最大出力(W)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スピーカーサイズ:85×32×92 充電時間(時間)約4 充電方式USBケーブル(Micro USB Type-B)充電 アズワン品番64-8311-06
1個
3,091 税込3,400
当日出荷

スピーカー部を腰に取り付け、マイクを付けて使用するため両手が自由に使えます。マイクは、頭に付けるヘッドホンタイプマイクと耳掛けタイプマイクの2種類です。最大出力7W。
アズワン品番61-7349-36
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

※マイク、サイレンの2種類の機能を備えています。 ※先端部にゴムを使用していますので、本体に傷がつきにくく、また机などに傷を付けにくい構造になっています。 ※取っ手部分も折りたためますので、カバン等にも入れても邪魔になりません。 ※ベルト付きなの肩にぶらさげれます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。 種類ハンドタイプ 付属品ストラップ(長さ約270~380mm) 材質ABS 長さ(mm)(把手)約110 質量(g)約450(電池を除く) 寸法(幅W×奥行D)(mm)140×220 最大出力(W)10 機能マイク、サイレン(外国パトカー音) 使用電池単2形アルカリ乾電池×4本(別売) 有効距離(m)約200(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

ハンズフリー拡声器ER1000シリーズ用の延長ベルトです。
トラスコ品番722-3668 質量(g)40 有効伸長(mm)300~400
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

種類ウエストホーン トラスコ品番434-7030 材質ASA樹脂 質量(g)637
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ユニペックス(UNI-PEX)マイク型拡声器
エコ商品
屋外でも安心な防雨型(IPX3)のマイク型拡声器。マイク型、メガホン型、ハンズフリー型と使い方を変えることができ、会議・体育館・公園などでのガイドやショッピングセンターでの案内など様々なシーンでご使用いただけます。 デジタルアンプ搭載、新設計によるハウリング低減効果を実現し幅広いシーンでスマートに拡声が可能です。 強磁力なマグネットを内蔵した2つのスピーカーユニットで前方に声を飛ばします。また、聞きとりいやすいクリアな音質です。 緊急時にも電源の不安なくご使用いただける乾電池式。 室内用ECOモード切替スイッチ搭載です。
寸法(mm)Φ50(風防部外径Φ53)×長さ280(グリップホルダー取付時高さ175) 質量(g)約330(乾電池除く)、グリップホルダー:約130 種類ハンドタイプ 最大出力(W)6、定格3 周波数特性400Hz~10KHz 使用電源単3乾電池×4または単3充電式ニッケル水素電池×4 到達距離(m)室内ECOモード:20(アルカリ乾電池、ニッケル水素蓄電池)/通常モード:31.5(アルカリ乾電池)、25(ニッケル水素蓄電池) スピーカーΦ4cmコーン型×2 電池使用時間(時間)ECOモード:約20(アルカリ乾電池)、約10(ニッケル水素蓄電池)/通常モード:約10(アルカリ乾電池)、約5(ニッケル水素蓄電池) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,980 税込35,178
欠品中

防滴機能搭載のポータブル拡声器 高感度マイクでハッキリ伝わる 屋外でも使える生活防滴対応 手が塞がらないハンズフリータイプ 音楽や音声を再生・録音できるmicroSDスロット搭載 必要な物がセットになったオールインワン 最大連続使用時間約10時間 外部スピーカーとしても使用可能 便利なUSB Type-C端子充電
付属品専用マイク、USB-ACアダプタ、充電用USBケーブル、ショルダーストラップ、外部音源ケーブル、取扱説明書兼保証書、シリコンカバー(装着済)、取扱説明書兼保証書 質量(g)約423(本体のみ)、付属専用マイク:約30 種類ハンズフリー 電源5V1A 最大出力(W)20 ケーブル長(m)約1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×120×45 マイクロホン単一方向性 周波数特性70Hz~16KHz バッテリーリチウムイオン充電池内蔵 バッテリー電圧(V)3.7 保証期間お買い上げ日から1年間 充電時間(時間)約6 有効距離(m)約屋内50 容量(mA)4400 防滴構造本体:IPX4相当、マイク:IPX3相当 使用時間(時間)最大約10(使用音量や機能により大きく変動します。) インピーダンス(Ω)1.2k 使用面積(m2)屋内50前後 対応microSDカードmicroSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)(※microSDカードは別売です。)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

シーンに合わせて3WAY「1マイク形(本体のみ)、2メガホン形(付属グリップホルダー取付)、3ハンズフリー形(マイクロスタンドに取付)」の使い方ができます。 音量調節の必要はなく、電源ON時に音声が入ると、ハウリングを抑制しながら、自動でボリュームを引き上げます。 室内用ECOモード切替スイッチ搭載。出力を下げ、電池持続時間を長くすることができます。
仕様●通達距離:ECOモードON:20mECOモードOFF:31.5m●使用電源:単3形乾電池(LR6)×4本(別売)または単3形充電式ニッケル水素蓄電池(HR15/51)×4本(別売)●サイズ:Φ50×280mm●重量:本体:330gクリップホルダー:130g●信号音:無し アズワン品番65-2241-65
1台
36,300 税込39,930
翌日出荷

『メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります