メガホン :「拡声器 メガホン」の検索結果

メガホンは、声を拡声するための器具です。サイレン機能付のメガホンが多く、緊急時や非常時などの呼びかけに使えます。緊急時対応のほか、工場や工事現場、警備作業など、大勢の人数を取り仕切る際などに活躍。取っ手部分が折りたためる ハンディタイプは、カバンなどに入れて携帯可能です。防水・防塵加工のメガホンは、砂埃などの内部への侵入を防ぐ防塵構造、全方向からの噴流に対しても影響がない防水性能となっています。録音・再生機能付きのハンドメガホンは、最大約20秒録音することができ、繰り返し再生が可能です。ワンタッチでサイレン・録音・再生の切り替えができます。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大出力(W)」から絞り込む
4(3)
5(11)
6(5)
10
18(1)
20(8)
23(3)
25(1)
30(1)
45(4)
最大出力(W)をもっと見る
※マイク、サイレンの2種類の機能を備えています。 ※先端部にゴムを使用していますので、本体に傷がつきにくく、また机などに傷を付けにくい構造になっています。 ※取っ手部分も折りたためますので、カバン等にも入れても邪魔になりません。 ※ベルト付きなの肩にぶらさげれます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。 種類ハンドタイプ 付属品ストラップ(長さ約270~380mm) 材質ABS 長さ(mm)(把手)約110 質量(g)約450(電池を除く) 寸法(幅W×奥行D)(mm)140×220 最大出力(W)10 機能マイク、サイレン(外国パトカー音) 使用電池単2形アルカリ乾電池×4本(別売) 有効距離(m)約200(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。 音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。 ハンドマイク付。
種類ハンドタイプ 材質ABS ホワイト 最大出力(W)10 本体寸法(mm)Φ200×325、(ハンドマイク)50×80×30 本体質量(g)680 使用電池単1乾電池×6本(別売) アズワン品番65-0530-24 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

小型、軽量の防滴メガホンです。 付属のバッテリースペーサーを使用すると、単3乾電池4本でも使用できます。 ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類ハンドタイプ 付属品バッテリースペーサー 材質(ホーン部)ASA樹脂、(ストラップ)ナイロン、(その他)ASA樹脂 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源単3乾電池 R6PU×6(DC9V)またはR6PU×4(DC6V) 最大出力(W)10(単3乾電池6本使用時) 定格出力(W)6(単3乾電池6本使用時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×266×250 周波数範囲(Hz)450~6k(SPL-20dB) 防水性IPX5
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

到達距離(m)音声:約250、ホイッスル:約315 最大出力(W)10 仕様防滴型・抗菌仕様(ハンドル・送話部) 付属品電池6本/電池4本へ変更用電池スペーサー エスコ品番EA916X-7 材質ASA樹脂 寸法(mm)直径154×250×266(H) 質量(g)約680 電源単3電池×6本または4本(別売)(EA758YB-13C) 定格出力(W)6 電池使用時間(時間)【6本使用時】音声:約8(ホイッスル:約20分)、【4本使用時】音声:約5(ホイッスル:約10分) IP等級X5
1個
17,900 税込19,690
翌日出荷

到達距離(m)音声:約250 最大出力(W)10 仕様防水型・抗菌仕様(ハンドル・送話部) 付属品電池6本/電池4本へ変更用電池スペーサー エスコ品番EA916X-6 材質ASA樹脂 寸法(mm)直径154×250×266(H) 質量(g)約660 電源単3電池×6本または4本(別売)(EA758YB-13C) 定格出力(W)6 電池使用時間(時間)6本:約8、4本:約5 IP等級X5
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

到達距離(m)音声:約250、ホイッスル:約315 最大出力(W)10 仕様防滴型・抗菌仕様(ハンドル・送話部) 付属品電池6本/電池4本へ変更用電池スペーサー エスコ品番EA916X-8 材質ASA樹脂 寸法(mm)直径154×250×266(H) 質量(g)約680 電源単3電池×6本または4本(別売)(EA758YB-13C) 定格出力(W)6 電池使用時間(時間)【6本使用時】音声:約8(サイレン:約20分)、【4本使用時】音声:約5(サイレン:約10分) IP等級X5
1個
17,900 税込19,690
翌日出荷

ユニペックス(UNI-PEX)6W防滴形メガホン
台風や豪雨の中でも安心して使用できる新防滴設計と、大幅な軽量化を実現したニューコンパクトメガホンです。重さが630gと軽く、長時間の使用でも疲れません。ニューフォルムのウェーブラインホーンは、マイルドで明快な聞き易い音質です。ボディーケースには全て、抜群の強度と軽さを持つASA樹脂を使用しています。
種類ハンドタイプ 材質ASA樹脂 全長(mm)250 質量(g)約630(乾電池除く) 電源単三形乾電池(R6PU)×6個 最大出力(W)10 口径(Φmm)155 定格出力(W)6 防塵・防滴IP65
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豪雨にも使える軽量コンパクトメガホンです。 耐侯性・耐衝撃性が優れています。 電池の誤装着や、装着時の飛び出しのない電池ボックス方式を採用。 操作はワンハンド・ワンタッチ。 バランスのとれたグリップは軽く手にフィットします。
到達距離(m)音声:約250、サイレン(JEITA):約400 最大出力(W)10 エスコ品番EA916X-20 寸法(mm)直径155×250 材質(本体)ASA樹脂 質量(g)約810 電源(V)DC9.6(専用密閉型ニッケルカドミウム蓄電池) 定格出力(W)6 充電時間(時間)約50 電池使用時間(時間)音声時:約10、サイレン(JEITA):約0.5 IP等級65
1個
30,800 税込33,880
翌日出荷

保護等級IP66(耐塵・耐水)をクリア、 防水性能が大幅にアップした蓄光型メガホンです。 ホーンマウスには暗闇でも長時間※2発光可能な蓄光樹脂を採用、一晩中視認可能 夜間の使用時など、人がいるのが一目でわかり、注意喚起するとともに事故防止に役立ちます。 停電等ライフラインが途切れた時、光って本機の場所が分かるので安心。 TS-533L/534Lは約580g、TS-633Lは630gと軽量です。
用途雨天時の警備・暴風雨災害時の救助活動・水際の警備など 種類ハンドタイプ 保護等級IP66(JIS C 0920に準拠) 輝度(JIS Z 9107準拠)60分後13mcd/m2、900分後0.3mcd/m2 使用電池単三電池×6本 ストラップ長(mm)約400(バックル部分で取り外し可能)
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります