メガホン :「拡声器」の検索結果

メガホンは、声を拡声するための器具です。サイレン機能付のメガホンが多く、緊急時や非常時などの呼びかけに使えます。緊急時対応のほか、工場や工事現場、警備作業など、大勢の人数を取り仕切る際などに活躍。取っ手部分が折りたためる ハンディタイプは、カバンなどに入れて携帯可能です。防水・防塵加工のメガホンは、砂埃などの内部への侵入を防ぐ防塵構造、全方向からの噴流に対しても影響がない防水性能となっています。録音・再生機能付きのハンドメガホンは、最大約20秒録音することができ、繰り返し再生が可能です。ワンタッチでサイレン・録音・再生の切り替えができます。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大出力(W)」から絞り込む
4
5(11)
6(5)
10(9)
18(1)
20(8)
23(3)
25(1)
30(1)
45(4)
最大出力(W)をもっと見る
定格出力3Wで小型、軽量の防滴メガホンです。 IPX5を満足しています。 ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類ハンドタイプ トラスコ品番290-4535 材質ホーン部:ASA樹脂その他:ASA樹脂 ダークグレー 質量(g)610(電池別) 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源単3形乾電池 R6P×4本(DC6V)(別売) 最大出力(W)4 定格出力(W)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×257.8×210 周波数特性500~6000Hz(SPL-20dB) 標準持続時間(h)約10(JEITA)1日30分間使用した時の延べ時間です。 有効距離(m)約125(JEITA)静かな街頭で未使用電池を使用した時のものです。電池の容量低下、周囲雑音、風向き、障害物などの周囲環境で異なります。 防水仕様IPX5 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-2073-0901 TKG品番(2017)6-1879-1001
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

到達距離(m)音声:約120(JEITA) 最大出力(W)4 仕様抗菌仕様 エスコ品番EA916X-5 全長(mm)210 質量(g)約610 電源単3電池×4本(別売)(EA758YA-3A) 口径(Φmm)137 定格出力(W)3 電池使用時間(時間)約10(JEITA) IP等級X5
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨ハンドメガホン
材質ABS 最大出力(W)4 本体質量(g)500(電池を除く) ハンドル長さ(mm)110 連続使用時間25時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時) 使用電池単3形アルカリ乾電池×4個(電池別売) 直径×高さ(cm)14×20.5 防水性IPX5
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷

『メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります