マイク :「マイク用コネクタ」の検索結果

マイク/アンプは、音をとらえたり、増幅させたりするための機器です。音を受けると機器の中の振動板が振動し、電気信号に変換するという仕組みになっています。卓上型のリモート機能付きのマイクは、事務所内や工場内での定時に行う自動放送に最適です。壁掛け型のスピーカーは、工場内や事務所内の拡声用に使われます。カメラに併設して使用する小型の集音マイク、防犯カメラの補助用のマイクなど、マイクの種類はさまざまです。行事やイベントでのスピーチ、講演には、多機能で高音質、ハイパワーのハンド型のマイクが適しているでしょう。また、ワイヤレスで持ち運びしやすいアンプも便利です。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピーチ用のダイナミックマイクロホン。 トークスイッチ付。 マイクスタンド用変換ねじを2種類用意し、汎用性を確保。
形状風防付棒形状 寸法(mm)Φ54×178 質量(g)310(本体のみ) 形式ダイナミック型 使用温度範囲(℃)-10~50 感度-53dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz) 仕上ライトストーンシルバー色塗装 周波数特性50Hz~15000Hz 出力インピーダンス(Ω)600±30%(平衡型)、1kHz ただし大型単頭プラグ内で不平衡接続 ケーブル(出力)Φ5.5mm、2芯シールド線、約4.5m、黒色 コネクタ(出力)マイク側:キャノンタイプ(XLR-3-12C相当)、アンプ側:大型単頭プラグ、ピン1:アース、ピン2:ホット、ピン3:コールド 指向性スーパーカーディオイド
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

ボーカル用のダイナミックマイクロホン。 トークスイッチ付。 マイクスタンド用変換ねじを2種類用意し、汎用性を確保。
形状風防付棒形状 寸法(mm)Φ52×181 質量(g)320(本体のみ) 形式ダイナミック型 使用温度範囲(℃)-10~50 感度-53dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz) 仕上ブラックメタリック色塗装 周波数特性50Hz~15000Hz 出力インピーダンス(Ω)600±30%(平衡型)、1kHz ただし大型単頭プラグ内で不平衡接続 ケーブル(出力)Φ5.5mm、2芯シールド線、約4.5m、黒色 コネクタ(出力)マイク側:キャノンタイプ(XLR-3-12C相当)、アンプ側:大型単頭プラグ、ピン1:アース、ピン2:ホット、ピン3:コールド 指向性スーパーカーディオイド
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

『メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります