マイク :「拡声マイク」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル型のワイヤレス送信機です。有線マイクロホン(別売品)を接続し、ワイヤレスマイクとして使用することができます。 1.9GHz帯DECT準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した拡声ができます。 電源は単3形 アルカリ乾電池を使用します。USB 電源アダプター(市販品)を使用することもできます。 入力 1の音量レベルを検知して、入力 2~4を自動的に音量を低減する、アッテネーター機能を備えています。
付属品取扱説明書1冊 保証書1式、動作確認用単3形 マンガン乾電池4本 質量(g)約700(乾電池LR6XJ含む) 使用温度範囲(℃)0 ℃~40 ℃ 出力(ライン)不平衡出力:Φ3.5ミニ複式ジャック(L+Rモノラル) 表示電源 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×65×200(突起部含まず) 音量主音量ボリューム:入力1~4ミキシング後の音量可変、音量ボリューム:入力1~4の音量可変 仕上パネルカバー:AV ライトグレー色塗装、ケース:ダークグレー色 ABS 樹脂 定格出力-20dBV、600Ω マイクロホン(マイク入力1)平衡入力 :大型複式ジャック、600Ω、入力感度 :-54dBV、(マイク入力2)平衡入力:大型複式ジャック、600Ω、入力感度:-54dBV、(補助入力:3、4)不平衡入力:Φ3.5 ミニ複式ジャック、600Ω/10kΩ、入力感度:-54dBV/-14dBV切換 機能(アッテネーター機能)アッテネーター量切換 :切/小/大、検出感度切換:低/中/高 周波数特性100Hz~15kHz 電池乾電池(単三形アルカリ乾電池×4本)、または、USB給電 電池寿命約24時間(単3形アルカリ乾電池LR6XJ使用時)(常温 25 ℃連続使用パナソニック製使用) アンテナ外付けホイップアンテナ 使用周波数(MHz)1895.616~1904.256
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷

『メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります