絞り込み
ブランド
- SHURE
- audio-technica(3)
- CUSTOMTRY(カスタムトライ)(2)
- GATOR Case(18)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- Streamplify(2)
- TEAC(3)
- Thronmax(6)
- TOA(15)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(2)
- アズワン(1)
- アルインコ(1)
- エスコ(5)
- サンワサプライ(17)
- サンワダイレクト(10)
- ノボル電機(3)
- マザーツール(1)
- ユニペックス(UNI-PEX)(16)
- 三和[店舗什器・備品](2)
- ブランドをもっと見る

コンデンサー型マイクロフォン
SHURE¥149,800税込¥164,7801式12日以内出荷厳しい数々の品質基準をクリアしたKSM9は、高い音質が求められるライブ・パフォーマンスの場においても、繊細な音のニュアンスを余すところなく再現します。. デュアル・ダイアフラム設計で、2種類の指向特性をスイッチで切り替えが可能なKSM9は、世界中のトップ・アーティストが愛用しています。 スーパーカーディオイド/カーディオイド (スイッチ切替)、コンデンサー型モデル。
SB904用 シングルバッテリーチャージャー
SHURE¥8,198税込¥9,0181式12日以内出荷シングルバッテリ充電器は、GLX-D+デジタルワイヤレス送信機で使用されるShureのSB904リチウムイオン充電池を、AC電源とGLX-DUSB-Cポート経由で充電できます。
GLX-D2+ ハンドヘルド型送信機 SM58マイクヘッド
SHURE¥61,980税込¥68,1781式12日以内出荷新しいGLXD2+/SM58ハンドヘルド型送信機は、SM58(R)ボーカルマイクロホンを採用しており、透明感のある素晴らしいデジタル音声を提供します。
GLX-D2+ ハンドヘルド型送信機 BETA87Aマイクヘッド
SHURE¥89,980税込¥98,9781式12日以内出荷新しいGLXD2+/B87ハンドヘルド型送信機は、BETA87Aボーカルマイクロホンを採用しており、透明感のある素晴らしいデジタル音声を提供します。
GLX-D2+ ハンドヘルド型送信機 BETA 58Aマイクヘッド
SHURE¥73,980税込¥81,3781式12日以内出荷新しいGLXD2+/B58ハンドヘルド型送信機は、業界標準のBETA(R)58Aボーカルマイクロホンを採用しており、透明感のある素晴らしいデジタル音声を提供します。
BLXボディーパック・ワイヤレスシステム(WL93ラベリアマイク)
SHURE¥85,980税込¥94,5781式12日以内出荷BLX シングルチャンネルボディパック型システム ? プレゼンター。BLX1 ボディパック型送信機:。2 個の単三型アルカリ乾電池(付属品)で最大 14 時間の連続使用が可能。最大 90mの動作範囲に対応。受信機周波数を迅速かつ容易に調整できます。TQG 接続は、Shure ラベリア、ヘッドセット、イヤーセット、および、楽器用マイクロホンおよびギターケーブルで使用できます。簡単でわかり易いオン/オフスイッチ。26dB の調整可能ゲインレンジ。軽量、堅牢な構造。BLX4 受信機:。ワンタッチで操作できる QuickScan 周波数選択で、最良の使用可能な周波数を素早く検出(干渉がある場合)。周波数帯域毎に最大6の互換性のあるシステムに対応。XLR および ?” 出力コネクター。マイクロプロセッサーコントロールの内蔵アンテナダイバーシティ。2 色のオーディオステータスインジケーター LED。緑色: オーディオレベルは正常です。赤色: オーディオレベルが高すぎます(過負荷/クリッピング)。Shure の BLX プレゼンターワイヤレスシステムはワールドクラスのデザインと構造で、セットアップと操作が簡単かつ容易です。QuickScan 周波数選択で、話声収音用途向けの耐久性に優れた装着型WL93 ラベリアマイクロホンが装備されています。伝説的なサウンドと性能を手軽に再現します。構成内容:BLX4 シングルチャンネルワイヤレス受信機、BLX1 ボディパック型送信機、WL93無指向性コンデンサ型ラベリア・マイクロホン、PS23 ACアダプター、キャリングケース付。オプションアクセサリー: URT2 ラックトレイ
BLXボディーパック・ワイヤレスシステム(WL185ラベリアマイク)
SHURE¥77,980税込¥85,7781式12日以内出荷BLX シングルチャンネルボディパック型システム ? プレゼンター。Shure の BLX プレゼンターワイヤレスシステムはワールドクラスのデザインと構造で、セットアップと操作が簡単かつ容易です。QuickScan 周波数選択で、話声収音用途向けの耐久性に優れた装着型PG185 ラベリアマイクロホンが装備されています。伝説的なサウンドと性能を手軽に再現します。
BLXハンドヘルド・ワイヤレスシステム(BETA58ハンドヘルドマイク)
SHURE¥77,980税込¥85,7781式12日以内出荷Shure BLX24/B58ワイヤレスボーカルシステムは、プロ品質のサウンドとシンプルなセットアップ、最大14時間の連続使用ができ、箱から出してすぐにレジェンド級のオーディオパフォーマンスを実現します。システムには、BLX4テーブルトップ型シングルチャンネル受信機、BETA58Aハンドヘルド型送信機(レジェンド級)、マイクロホンクリップ、電源、単三形アルカリ乾電池2本、ユーザーガイドが含まれています。付属品キャリングケース、 WA371 マイクホルダー、PS24J ACアダプター
『メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら