マイク :「水晶」の検索結果
マイク/アンプは、音をとらえたり、増幅させたりするための機器です。音を受けると機器の中の振動板が振動し、電気信号に変換するという仕組みになっています。卓上型のリモート機能付きのマイクは、事務所内や工場内での定時に行う自動放送に最適です。壁掛け型のスピーカーは、工場内や事務所内の拡声用に使われます。カメラに併設して使用する小型の集音マイク、防犯カメラの補助用のマイクなど、マイクの種類はさまざまです。行事やイベントでのスピーチ、講演には、多機能で高音質、ハイパワーのハンド型のマイクが適しているでしょう。また、ワイヤレスで持ち運びしやすいアンプも便利です。
特価
本日7月9日(水)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。
型式単一指向性ダイナミックマイク
対応機種400-SP055、400-SP066
周波数特性806.250MHz~809.500MHz
電波形式F3E
電池寿命約6.5時間(アルカリ電池使用時)【その他仕様】
アンテナ方式内蔵アンテナ
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
サンワダイレクト製拡声器スピーカー:400-SP112に同梱されているワイヤレスマイク(単品)です。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。マイク部にもボリュームコントロールを搭載し手元で調整が可能。
仕様トーン信号:32.768kHz
型式単一指向性ダイナミックマイク
質量(g)約195
タイプワイヤレスマイク
周波数(kHz)基準周波数偏移:±35 / 最大周波数偏移:±40
感度-74±3dB
対応機種400-SP112
電源電圧(V)DC3(単3形乾電池×2)
機能ワイヤレスマイク単品、拡声器スピーカー(400-SP112)用、単一指向性
周波数特性806.125MHz~809.750MHz
インピーダンス600Ω
電波形式F3E
アンテナ内蔵アンテナ
製品サイズ(mm)W46×D46×H240
取扱説明書日本語取扱説明書あり
照射量(μW)不要輻射:2.5以下
周波数安定度20ppm以下
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
電力(mW)空中線:10
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
サンワダイレクト製拡声器スピーカー:400-SP113に同梱されているワイヤレスマイク(Bタイプ/単品)です。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。ワイヤレスマイクチャンネル/周波数:品番400-SP113WHMB。06 808.000MHz。07 808.375MHz。08 808.750MHz。09 809.125MHz。10 809.500MHz
仕様トーン信号:30kHz
型式無指向性ダイナミックマイク
質量(g)約140(電池含まず)
タイプワイヤレスマイク
周波数(kHz)基準周波数偏移:±20 / 最大周波数偏移:±30
感度-73±3dB
対応機種400-SP113
電源電圧(V)DC1.5(単三乾電池×2)
機能ワイヤレスマイクB、拡声器スピーカー400-SP113用、無指向性、Bタイプ帯域専用
周波数特性806.125~809.750MHz
インピーダンス600Ω
電波形式F3E
電池寿命約6時間(アルカリ乾電池使用時)
アンテナ内蔵アンテナ
サイズ(mm)約W47.3×D47.3×23.3
取扱説明書日本語取扱説明書あり
照射量(μW)不要輻射:2.5以下
周波数安定度10ppm以下
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
電力(mW)空中線:<10
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
サンワダイレクト製拡声器スピーカー:400-SP113に同梱されているワイヤレスマイク(Aタイプ/単品)です。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。ワイヤレスマイクチャンネル/周波数:品番400-SP113WHMA。01 806.125MHz。02 806.500MHz 。03 806.875MHz 。04 807.250MHz 。05 807.625MHz
仕様トーン信号:30kHz
型式無指向性ダイナミックマイク
質量(g)約140(電池含まず)
タイプワイヤレスマイク
周波数(kHz)基準周波数偏移:±20 / 最大周波数偏移:±30
感度-73±3dB
対応機種400-SP113
電源電圧(V)DC1.5(単三乾電池×2)
機能ワイヤレスマイクA、拡声器スピーカー400-SP113用、無指向性、Aタイプ帯域専用
周波数特性806.125~809.750MHz
インピーダンス600Ω
電波形式F3E
電池寿命約6時間(アルカリ乾電池使用時)
アンテナ内蔵アンテナ
サイズ(mm)約W47.3×D47.3×23.3
取扱説明書日本語取扱説明書あり
照射量(μW)不要輻射:2.5以下
周波数安定度10ppm以下
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
電力(mW)空中線:<10
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
『メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります
メガホン・ホイッスル・マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。