2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)ダイナミックマイクロホン
カラオケやゲーム実況、講演会や会議のスピーチにと広い用途にご利用いただけるダイナミック型マイクです。 手元でオンオフの切替ができ便利。 付属でモノラルミニ標準アダプター(Φ6.3mm)がついています。
ヘッド径(Φmm)52.8 長さ(mm)177 コード長さ(m)約3(外径Φ3mm) 質量(g)約180(コード含む) 型式ダイナミック型 指向性単一指向性 感度正面感度:-58±3dB(0dB=1V/pa) 周波数特性50~13000Hz 出力インピーダンス(Ω)600 プラグ出力:モノラルミニプラグ(Φ3.5mm) 付属品モノラルミニ標準アダプター(Φ6.3mm)
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)カラオケエコーマイクロホン
マイク本体にエコー機能を搭載したカラオケエコーマイクです。本体にエコー調整できるダイヤルが付いており、手元でコントロールできます。 エコーマイクとしてご使用いただく他、通常のマイクとしてもご使用いただけます。
ヘッド径(Φmm)52.8 長さ(mm)210 コード長さ(m)約3(外径Φ3mm) 質量(g)約380(コード含む) 型式ダイナミック型 指向性単一指向性 感度正面感度:-58±3dB(0dB=1V/pa) 周波数特性50~13000Hz 出力インピーダンス(Ω)600 コネクタ本体:XLR(キャノン)タイプ プラグ出力:モノラルミニプラグ(Φ3.5mm) 付属品マイクコード、モノラルミニ標準アダプター(Φ6.3mm)、テスト用電池(単3×1) 機能エコー機能搭載(エコー調整ダイヤル)
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷

『メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります