マイク :「ポール用ウエイト」の検索結果
サスペンションブームアーム最高級マイクに設計されたスタジオ品質のブームアーム、Wave Mic Armは、大画面のモニターを十分に超える高さと、マイクの正しいポジションのため の完全な調整機能を提供します。内部スプリングと着脱可能なカバーが付いたケーブルレールがセットアップを整頓し、アクセスしやすくします。また、ねじ変換アダプターが標準のマイクマウントとの互換性を確実にします。保護パッド付きのクランプは、たいていのデスクに使用でき、着脱可能な延長ポールを使うとさらに高さを加えることができます。
セット内容Wave Mic Arm本体、 延長ポール、 カウンターウェイト、 1/4" - 3/8" および 1/4" - 5/8" ねじ変換アダプター、 アレンレンチ、 クイックスタートガイド
全長(mm)水平時:780、垂直時:750(延長ポールを使用しない場合)
ポール長(mm)延長ポール:150
アーム長さ(mm)下アーム:400、上アーム:400
クランプ開口(mm)最大60
仕様カウンターウェイト:260g、対応マイク重量:250~1000g (アクセサリを含む)
1個
¥14,980
税込¥16,478
15日以内出荷
『メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。