マイク :「システムターフ」の検索結果
スピーチタイプワイヤレスマイクロホン
800MHz帯ワイヤレスマイク(スピーチタイプ)
水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHz出力切換え付防滴ワイヤレスマイクロホンです。
技術基準適合証明を受けた小電力ワイヤレスマイクで免許手続きは不要です。
水晶制御PLLシンセサイザー方式の採用により30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。
15波同時使用対応の受信機器と組み合わせて同時に最大15本のマイクを使用できるワイヤレスシステムが構成できます。
ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で広いダイナミックレンジを実現し、電源スイッチをオン、オフしたときの雑音を低減しています。
送信出力は2mW/6mWの切換え式で、用途、目的に応じ、スイッチで切換えて使用可能です。
野外使用時の天候変化に対応するため「IEC 60529 IP65」[JIS C 0920 防噴流形及び耐塵形]」に適合した防水・防塵構造でありながらも、特殊加工を施した単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクユニットを使用することにより、より明瞭な拡声ができます。
内蔵型アンテナやエラストマー等新材料を採用し、軽量で壊れにくい構造設計にすると共に、UVコーティングを採用しています。
仕様使用マイク:単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、CF-32A
エスコ品番EA763CF-41
セット内容ソフトケース×1・チャンネル設定用ドライバー×1・チャンネル表示ラベル×1・単3形乾電池(R6P)×1
材質ABSポリカアロイ樹脂
全長(mm)231
質量(g)約180(乾電池含む)
電源単3電池×1本(付属)
方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
最大径(Φmm)54
消費電流(mA)65(6mW出力時、常温1.5Vにて)、45(2mW出力時、常温1.5Vにて)
防塵防水性能IP65(IP6Xに関しては風防ネット除く)
送信出力2mW/6mW(切替式)
周波数(MHz)800
アンテナ内蔵アンテナ
送信周波数(MHz)806.125~809.750(125KHz間隔 30波中1波)
1個
¥39,600
税込¥43,560
翌日出荷
『メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります
メガホン・ホイッスル・マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。